絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(194)
- カナフジ電工(157)
- 南電機(43)
- アカギ(21)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- エスコ(13)
- 水本機械製作所(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八州電工(6)
- ニッサチェイン(4)
- 国元商会(4)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- バクマ工業(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- 篠原電機(1)
- アメリカン電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

つりっこV(R) Aタイプ
サワタ¥47,980税込¥52,7781ケース(500個)5日以内出荷C型鋼・H型鋼用吊り金具用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
フレ止メ3065
サワタ¥29,980税込¥32,9781ケース(100セット)5日以内出荷吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。ライトゲージ 65-30用。W3/8~W1/2兼用材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C:7520N(770Kgf) (ライトゲージ板厚1.6mm、5×16ネジ1本止め)
もくねじハンガーA
サワタ¥55,980税込¥61,5781ケース(500個)5日以内出荷床・壁・天井用金具。軽天井吊ボルトの支持金具材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6・W3/8
ハンドブレス
サワタ¥36,980税込¥40,6781ケース(200セット)5日以内出荷W3/8用。筋かい・振れ止め用。高い場所でも取付可能材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2最大荷重(N)3520(360kgf)圧縮最大荷重(N)8360(850kgf)
フレ止メロック ボルト式
サワタ¥41,980税込¥46,1781ケース(400セット)5日以内出荷吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。C38チャンネル用。W3/8~W1/2兼用セット内容M6×30ボルト 400本同梱材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3最大荷重(N)【1】B:2090(210kgf) (吊ボルト引張荷重) C:1870(190kgf) (チャンネル引張荷重)、【2】B:2610(270kgf) (吊ボルト引張荷重) C:980(100kgf) (チャンネル引張荷重)
つりっこ1号(R) Aタイプ
サワタ¥47,980税込¥52,7781ケース(500個)5日以内出荷C型鋼・H型鋼用吊り金具用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
クイックハンガー(R)
サワタ¥39,980税込¥43,9781ケース(500個)4日以内出荷日鉄建材スーパーEデッキ用。EZ-50-600、EZ-75-600適合日鉄建材スーパーEデッキ用EZ-50-600、EZ-75-600材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3・W3/8許容静荷重(kg)100
ボルトエイド W3/8
サワタ¥53,980税込¥59,3781ケース(700セット)4日以内出荷C型鋼などの側面に吊ボルトを取りつけるための振れ止め用補助金具です材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
フレ止メロック(R) バネ式
サワタ¥79,980税込¥87,9781ケース(1000個)5日以内出荷吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。W3/8用仕様三価クロメート仕上材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z13以上)板厚(mm)0.8最大荷重(N)1460(150kgf) (ボルト引張荷重)
つりもくハンガー
サワタ¥79,980税込¥87,9781ケース(1000個)5日以内出荷床・壁・天井用。軽天井吊ボルトの支持金具材質(ねじ部)鉄 ユニクロ板厚(mm)0.8・W3/8最大荷重(N)2680(270kgf)材質(ナット)鉄 ユニクロ材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
電線管支持金具
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981箱(20個)5日以内出荷パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して軽みぞ形鋼(野縁受け)へ電線管を支持します。PCH1との組み合わせで、ケーブルやPF管等の支持ができます。適合【野縁受け】38×12、【クリップ】パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
LA用屋根カバーたわみ防止具
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781式(2個)17日以内出荷適合【屋根カバー】Z-CVLA120GY、【ケーブルラック】SRタイプ材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合ラック幅(mm)1200適合ケーブルラックSRタイプ
LA形分岐屋根カバー溶融亜鉛
ネグロス電工¥79,980税込¥87,9781個17日以内出荷材質ステンレス鋼寸法L(mm)1660寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)9適合ラック幅(mm)1200
Dハンガー
ネグロス電工¥799税込¥8791個17日以内出荷適合【トレイ】N-WMR515、N-WMR1515材質高耐食性めっき鋼板寸法L(mm)290寸法A(mm)220許容静荷重(N[kgf])1830[186]
ベビーラック
ネグロス電工¥499~税込¥549~1個5日以内出荷ケーブル保護用の樹脂カバー付きです。 吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。種別樹脂カバー付表面処理電気亜鉛めっき(保護カバー:ポリプロピレン)
アングラックがいし支持ナット
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781箱(20個)17日以内出荷構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。付属品ノップビス丸皿M6×55適合中ノップ材質(台座)ポリエチレン外径(Φmm)すべり止め台座:52
FVラック ケーブル支持具
ネグロス電工¥799税込¥8791袋(20個)5日以内出荷照明器具へのケーブル配線時に、Tバーや吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。適合VVFケーブル1.6.2.0×3C各1回線まで。丸形ケーブル:Φ8~10各1回線まで。吊りボルトW3/8材質ポリアセタール
吊りボルト中間支持金具
南電機¥3,798~税込¥4,178~1箱(20個)5日以内出荷座面部と背面部にM6タップ穴を設けた一般形鋼用、支持金具です寸法C(mm)51材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ
南電機¥1,698~税込¥1,868~1箱(20個)5日以内出荷から6日以内出荷支持バーに埋め込み型照明器具を吊り下げ固定する金具です材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ (Uh)
ねじ穴付Uラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥12,980税込¥14,2781箱(20個)22日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます材質ステンレス製(SUS304)寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3-16適合吊りボルトW3/8
ねじ穴付Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥3,500税込¥3,8501箱(20個)5日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます質量(g)70寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3-16適合吊りボルトW3/8材質/処理電気亜鉛めっき処理
高ナット付Uラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)6日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます材質ステンレス製(SUS304)適合吊りボルトW3/8
高ナット付Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)5日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)適合吊りボルトW3/8
高ナット付Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥449~税込¥494~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます適合吊りボルトW3/8材質/処理電気亜鉛めっき処理
UCクリップ 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥249~税込¥274~1個ほか5日以内出荷Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です仕上電気亜鉛めっき仕上げ
リップ溝型鋼用 建屋吊り金具 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
南電機¥3,998税込¥4,3981箱(10個)5日以内出荷リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)0.075適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
リップ溝型鋼用 建屋吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥2,698税込¥2,9681箱(10個)7日以内出荷リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ質量(kg)0.06適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
Cラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥13,980税込¥15,3781箱(20個)5日以内出荷UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)0.085適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
Cラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥5,998税込¥6,5981箱(20個)5日以内出荷UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)質量(kg)0.09適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20