516件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 親桁用ケーブル支持金具 ネグロス電工

    親桁用ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    2,788税込3,067
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。
    材質ジオメット処理許容静荷重(N[kgf])19[2]適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
  • ケーブルラック用支持材 HSクランプ カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 HSクランプ

    カナフジ電工
    949税込1,044
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    バネ式クリップです。
    種類電気亜鉛メッキ仕上
  • Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機

    Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)

    南電機
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
    材質/処理溶融亜鉛めっき
  • Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) 南電機

    Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)

    南電機
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
    材質/処理三価電気亜鉛めっき
  • 3/8"穴 C型クランプ(2個) エスコ

    3/8"穴 C型クランプ(2個)

    エスコ
    545税込600
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-57
  • 管支持クリップ用保護キャップ(パイラッククリップ用) ネグロス電工

    管支持クリップ用保護キャップ(パイラッククリップ用)

    ネグロス電工
    899税込989
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    材質軟質塩化ビニルグレー
  • パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用) ネグロス電工

    パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用)

    ネグロス電工
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • みぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    みぞ形鋼用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
  • H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ) ネグロス電工

    H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ)

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。
    適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合吊りボルトW1/2適合フランジ幅(mm)100~400
  • 吊り金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(みぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
    表面処理ダクロタイズド塗装下部金具:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
  • ネグロス電工 吊り金具専用工具 ネグロス電工

    ネグロス電工 吊り金具専用工具

    ネグロス電工
    149税込164
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。 Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • ネグロック(吊りボルト・丸鋼用 T9BC型) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・丸鋼用 T9BC型)

    ネグロス電工
    5,798税込6,378
    1箱(50個)
    当日出荷
    パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。
    適合丸鋼:Φ9表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
  • ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 PL型) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 PL型)

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1箱(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • アングラック(構造鋼管用) ネグロス電工

    アングラック(構造鋼管用)

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1箱(20個)
    当日出荷
    構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
    タップ径M5表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • パイラック(ケーブル支持クリップ) ネグロス電工

    パイラック(ケーブル支持クリップ)

    ネグロス電工
    189税込208
    1個
    当日出荷
    通信ケーブルの支持に最適。 クリップの接触面積を広くとり、ケーブルを傷付けにくい構造になっています。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • アイボルト ネグロス電工

    アイボルト

    ネグロス電工
    299税込329
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 吊り金具(吊りボルト中間用) ネグロス電工

    吊り金具(吊りボルト中間用)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBS型) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBS型)

    ネグロス電工
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型)

    ネグロス電工
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工
    389税込428
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。 ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。
    用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
  • エイム本体 [ステンレス] エスコ

    エイム本体 [ステンレス]

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA440AF-2S
  • マルチクランパーA 八州電工

    マルチクランパーA

    八州電工
    4,998税込5,498
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷
    適合ねじ全ねじ:W3/8適合フランジ厚(mm)3~24
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス

    カナフジ電工
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと49タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
    タイプ45種類※エコガル製
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) カップリング カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) カップリング

    カナフジ電工
    459税込505
    1個ほか
    3日以内出荷
    レースウェイ本体の相互接続に使用します。
  • 自在式ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工

    自在式ワイヤーロープ止め金具

    ネグロス電工
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
    表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)30~240
  • パイラッククリップ ネグロス電工

    パイラッククリップ

    ネグロス電工
    619税込681
    1箱(20個)
    当日出荷
    電線管の全サイズが揃っています。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
    表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
  • ネジ込みT足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ネジ込みT足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
    トラスコ品番424-1660寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
  • LG天井吊金具 (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    LG天井吊金具 (C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    5,798税込6,378
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
    トラスコ品番424-1653寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
  • 吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス 水本機械製作所

    吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス

    水本機械製作所
    729税込802
    1個
    当日出荷
    フック部には、外れ止め付です。
    用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0796材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)23寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)42寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20使用荷重(kN)0.1
  • C型ビームクランプ エスコ

    C型ビームクランプ

    エスコ
    2,530税込2,783
    1袋(20個)
    翌日出荷
    ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
    用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
  • 自在式ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工

    自在式ワイヤーロープ止め金具

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
    適合ワイヤW30-50MS
  • ワイヤーロープ式吊り振止 ネグロス電工

    ワイヤーロープ式吊り振止

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    当日出荷
    適合ワイヤW15-50MS
  • ステンレス吊金具S ニッサチェイン

    ステンレス吊金具S

    ニッサチェイン
    13,980税込15,378
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番126-6242質量(g)300
  • ターンバックルボルト支持金具 ネグロス電工

    ターンバックルボルト支持金具

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)1.15表面処理電気亜鉛メッキ
  • 電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
    仕上電気亜鉛めっき仕上げ
  • UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機

    UCクリップ ステンレス製(SUS304)

    南電機
    659税込725
    1個ほか
    5日以内出荷
    Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
    材質ステンレス製(SUS304)
  • UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機

    UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)

    南電機
    399税込439
    1個ほか
    5日以内出荷
    Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
  • HCクランパー SUS 八州電工

    HCクランパー SUS

    八州電工
    6,998税込7,698
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    表面仕上げステンレス(SUS304)
形鋼用配線・配管部材