攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
外部専用の手持式振動機です。
軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
幅(mm)290
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)520
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])166~200(10000~12000)
モルタル等の侵入を防ぐ前面密閉構造を採用しています。
振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。
前モデルに対して手腕振動を低減しています。
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。
用途石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。
全長(mm)1030
電源(V)単相100
電圧(V)単相100
消費電力(W)450
コード長さ(m)電源:5.5
振動数範囲(Hz)200~258
標準消費電力料金(円/h)12.1
擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg)8.1、モーター:3.0
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)1150
径D(Φmm)35
長さA(mm)920
寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。
特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
質量(kg)7.9、モーター:3.0
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)1730
径D(Φmm)32
長さA(mm)1500
寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
従来製品から使いやすさ、デザインを一新
スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。
握りやすいハンドルグリップとなっております。
コードとコードアーマーが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
UMモーター
UMモーターは、モーター後方から空気を吸入し特殊な流路を通って内部冷却をおこない排出します。
モーター前カバー側には通風口がないため、モルタルの侵入を防ぎます。
仕様二重絶縁モーター
質量(kg)5.7(モーター含む)、モーター:3.0
長さ(m)1.0
電流(A)4.5
シャフト径(Φmm)8
寸法A(mm)1170
コード長さ(m)5.5
寸法B(mm)1430
径D(Φmm)38
振幅(mm)2.0
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
ホース外径(Φmm)24.5
振動数(Hz[v.p.m.])200~258/12000~15500
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。