絞り込み
ブランド
  • 佐竹化学機械工業(6)
  • 京町産業車輌(3)
  • 友定建機(3)
  • トンボ工業(2)
  • マゼラー(2)
  • エクセン(1)
  • 阪和化工機(1)
  • 栄和機械工業(1)
対応材質
  • コンクリート(1)
  • モルタル(2)
  • 塗料(3)
  • 油脂(3)
  • 薬品(3)
  • 食品(3)
電源(V)
  • 48(1)
  • 100(8)
  • 200(10)
ハネ径(cm)
  • 31(1)
  • 60(1)
出力(kW)
  • 0.4
  • 0.04(1)
  • 0.06(2)
  • 0.065(3)
  • 0.09(1)
  • 0.1(7)
  • 0.13(6)
  • 0.15(1)
  • 0.2(11)
  • 0.245(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(19)
  • 0.55(3)
  • 0.75(19)
  • 1(4)
  • 1.1(4)
  • 1.5(10)
  • 2.2(4)
  • 3.7(5)
  • 5.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 15(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(3)
  • 48(2)
  • 62(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 360(4)
  • 1450(1)
  • 1750(1)
15・32・35・38・48・62・150・180・360・1450・1750
電流(A)
  • 9(1)
9
コード長さ(m)
  • 0.9(1)
  • 1.5(1)
  • 2.8(3)
  • 3(2)
0.9・1.5・2.8・3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
コンクリート(1)
モルタル(2)
塗料(3)
油脂(3)
薬品(3)
食品(3)
モルタルミキサー 栄和機械工業モルタルミキサー栄和機械工業
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
用途モルタル混練用材質ドラム:鉄電源(V)単相100
トモサダ カールトップミキサー(軽量小型 友定建機トモサダ カールトップミキサー(軽量小型友定建機
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。容量(L)60出力(kW)0.4回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35トラスコ品番463-0220全長(mm)700質量(kg)65電源(V)単相100全幅(mm)650全高(mm)750深さ(mm)255電源コード(m)2.8ドラム口径(Φmm)600
カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機カールトップミキサー(軽量小型)友定建機
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。対応材質モルタル電源(V)単相100電源コード(m)2.8
可搬拌機耐圧防爆屋外 佐竹化学機械工業可搬拌機耐圧防爆屋外佐竹化学機械工業
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360材質シャフト・インペラ:SUS304仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
可搬拌機防爆屋外形 佐竹化学機械工業可搬拌機防爆屋外形佐竹化学機械工業
148,800税込163,680
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360材質シャフト・インペラ:SUS304仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
フィンヘッド エクセンフィンヘッドエクセン
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷
尖端のフィン型形状が振動伝達効率を高めます。 強度の強いコンクリートを打設する為に、内部の気泡を除去しコンクリートの密度を高め、骨材が均等に分布する様に強力な振動伝達を与えるフィンヘッドです。 尖端形状が強力な振動伝達を与えるフィン(ヒレ)形状です。
用途コンクリート打設全般電圧(V)48電流(A)9コード長さ(m)1.5出力(W)400長さ(mm)振動部:397、外部ホース:6000全長(mm)6551質量(kg)16.1長さ(m)ホース:6周波数(Hz)200/240寸法(Φmm)振動部:52、外部ホース:36振動数200/240
カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機カールトップミキサー(軽量小型)友定建機
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
電源単相100V電源コード(m)2.8
KSK フープシェカー 京町産業車輌KSK フープシェカー京町産業車輌
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷
電源(V)3相200
KSK フープシェーカー 京町産業車輌KSK フープシェーカー京町産業車輌
1,998,000税込2,197,800
1個
翌々日出荷
エアモーター使用のシェーカーです。
用途容器内容物の撹拌に
KSK スクリーントロンメルミニ 京町産業車輌KSK スクリーントロンメルミニ京町産業車輌
1,498,000税込1,647,800
1個
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10~15
モルタルミキサ キャーリーアップミキサ トンボ工業モルタルミキサ キャーリーアップミキサトンボ工業
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール全長(mm)975
ミニミキサーPM-15Nモルタル1.8切(50リットル)用 マゼラーミニミキサーPM-15Nモルタル1.8切(50リットル)用マゼラー
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48容量(L)50ドラム容量(L)70出力(kW)0.4電源(V)単相100電源コード(m)3ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ640~500×270、圧延一体成型ドラム全長(mm)690全幅(mm)680全高(mm)730質量(kg)57トラスコ品番465-3441対応材質モルタル
ハンディミキサーPM-20NH2モルタル2切(60リットル)用 マゼラーハンディミキサーPM-20NH2モルタル2切(60リットル)用マゼラー
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)容量(L)60出力(kW)0.4回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48トラスコ品番465-3459全長(mm)770質量(kg)65電源(V)単相100全幅(mm)920全高(mm)990深さ(mm)270電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)640
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度1500最大撹拌容量(L)低粘度2500羽根径(Φmm)310出力(kW)0.4電源(V)三相200材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)19軸長(mm)1190対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
堅型攪拌機 阪和化工機堅型攪拌機阪和化工機
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)電源(V)三相200対応材質あらゆる液体
グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用) トンボ工業グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用)トンボ工業(1件のレビュー)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。電源コード(m)0.9対応材質コンクリート、モルタル
可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型) 佐竹化学機械工業可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型)佐竹化学機械工業
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました。インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます。 可搬型撹拌機にiインバーターを標準装備しました。負荷見合での運転ができるため、省エネにも貢献します。
電源(V)三相200対応材質食品工業、油脂工業、薬品工業、塗料工業回転数(min-1[r.p.m])36~360
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。 PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。 PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
電動工具攪拌機/バイブレーター