絞り込み
ブランド
  • 日陶科学
  • エクセン(101)
  • 佐竹化学機械工業(18)
  • 友定建機(15)
  • 日本マグネティックス(14)
  • yamato(ヤマト)(12)
  • マゼラー(10)
  • 京町産業車輌(7)
  • 日本ニューマチック工業(7)
  • 三笠産業[工具](7)
  • マキタ(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • 栄和機械工業(6)
  • 阪和化工機(4)
  • トンボ工業(4)
  • アルミス(4)
  • Solimar Pneumatics(4)
  • SEISHIN(3)
  • エスコ(2)
対応材質
  • その他(1)
電源(V)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22(1)
  • 120(1)
22・120
コード長さ(m)
  • 4.8(1)
4.8
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
その他(1)
日陶 高速スタンプミル ANS-143PS 日陶科学日陶 高速スタンプミル ANS-143PS日陶科学
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)タイマー設定最大60分奥行(mm)356幅(mm)320付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー高さ(mm)790質量(kg)15トラスコ品番463-3709対応材質鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料電源コード(m)4.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])100/120
日陶 高速スタンプミル ANS-143PL 日陶科学日陶 高速スタンプミル ANS-143PL日陶科学
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)ストローク数(min)100/120(50/60Hz)タイマー設定最大60分奥行(mm)356幅(mm)320付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー高さ(mm)790質量(kg)15トラスコ品番463-3695アズワン品番1-299-01
日陶 ダンシングミル ALM-90DM 日陶科学日陶 ダンシングミル ALM-90DM日陶科学
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
回転数(min-1[r.p.m])22/18電源(V)単相100消費電力(W)51/47(50/60Hz)ストローク数(min)120/98(50/60Hz)奥行(mm)170幅(mm)250付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター高さ(mm)418~478質量(kg)14.5トラスコ品番463-3636
電動工具攪拌機/バイブレーター