電動工具攪拌機/バイブレーター :「粉体」の検索結果

攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応材質」から絞り込む
RKV120P リレーノッカー エクセン 動画あり
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。
用途汚泥燃料化設備、ホッパー内滞留防止のため。ゴミ処理場での集塵器ダストホッパ閉塞防止。リサイクル燃料(木材を圧縮したカプセル)供給ホッパ閉塞防止。ガラスカレット貯留ホッパ閉塞防止。家畜用飼料サイロの閉塞解消。シリカゲル排出促進用。焼成物原料の壁面付着解消。リサイクル工場での飛灰付着の払い落とし。アルミニウム粉の排出促進。製薬工場での配管内の付着防止 仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当 質量(kg)51.8 使用圧力(MPa)0.3~0.7 アズワン品番64-7673-57 打撃エネルギー(N・m)131~321 衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0 打撃サイクル(回/min)1~6 空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。
質量(kg)ベース:10.5、ベース補強リブ:4.2 塗装サビ止め塗装(白)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/min
使用圧力(MPa)0.3~0.7 質量(kg)1.4 空気圧力(MPa)0.29~0.69 トラスコ品番276-4938
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
仕様●相当するハンマー(ポンド):1.5●電流値AC平均(A):1.8 対応材質薬品/食品/精密機械 本体質量(kg)15.6 打撃エネルギー(N・m)13.8 衝撃力(kg・m/s)4.6 総質量(kg)19.1
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
仕様●相当するハンマー(ポンド):1●電流値AC平均(A):1.3 対応材質薬品/食品/精密機械 本体質量(kg)8.3 打撃エネルギー(N・m)13.8 衝撃力(kg・m/s)3.2 総質量(kg)10.7
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
仕様●相当するハンマー(ポンド):3●電流値AC平均(A):3.4 対応材質薬品/食品/精密機械 本体質量(kg)23.7 打撃エネルギー(N・m)24.2 衝撃力(kg・m/s)8.4 総質量(kg)28.8
1個
169,800 税込186,780
30日以内出荷

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
仕様●相当するハンマー(ポンド):2●電流値AC平均(A):1.8 対応材質薬品/食品/精密機械 本体質量(kg)15.6 打撃エネルギー(N・m)28.4 衝撃力(kg・m/s)6.6 総質量(kg)19.1
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

。フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
仕様●相当するハンマー(ポンド):4●電流値AC平均(A):3.4 対応材質薬品/食品/精密機械 本体質量(kg)23.7 打撃エネルギー(N・m)48.6 衝撃力(kg・m/s)11.9 総質量(kg)28.8
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
仕様●相当するハンマー(ポンド):0.7●電流値AC平均(A):1.3 対応材質薬品/食品/精密機械 本体質量(kg)8.3 打撃エネルギー(N・m)7.1 衝撃力(kg・m/s)2.2 総質量(kg)10.7
1個
96,980 税込106,678
30日以内出荷

エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
質量(kg)ベース:12.5、ベース補強リブ:1.9 塗装サビ止め塗装(白)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
用途食品工場 チョコレート工場内にて型枠からチョコレートを取り除く際に。回転乾燥機の壁面付着解消。粉体塗装の余分な塗料除去。加熱炉用ワーク壁面付着防止、溶接スパッタの叩き落し、乾燥炉内網上でのワーク付着防止。刻印に使用。基盤の水分落とし 仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当 質量(kg)52.6 使用圧力(MPa)0.3~0.7 アズワン品番64-7673-59 打撃エネルギー(N・m)131~321 衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0 打撃サイクル(回/min)1~6 空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。 ケーブル長(m)制御:5 仕様休止時間:1~60秒
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。 電流(A)(AC平均)3.4 ケーブル長(m)5(制御用) 打撃サイクル(回/min)1~60 質量(kg)23.7
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源 使用圧力(MPa)0.2~0.6 材質(ボディ)アルミ
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。
使用温度範囲(℃)5~60 適合チューブΦ8×Φ6
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・完全オイルフリー!タービンバイブレータ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。・使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させている為に騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。・タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。・タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。・5~60℃の雰囲気で使用可能。この範囲以外で使用する場合はマフラーとチューブコネクタ、ホースを耐熱仕様にすることで80℃まで使用できます。
質量(kg)0.25 使用温度範囲(℃)5~60 対応材質薬品/食品 適合チューブΦ8×Φ6 空気消費量(L/minANR)0.2Mpa/39、0.3Mpa/51、0.4Mpa/65、0.5Mpa/77、0.6Mpa/88 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm85×33×79 振動数範囲(Hz)0.2Mpa/454、0.3Mpa/521、0.4Mpa/569、0.5Mpa/606、0.6Mpa/641 遠心力(N)0.2Mpa/490、0.3Mpa/643、0.4Mpa/767、0.5Mpa/872、0.6Mpa/974
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

・完全オイルフリー!タービンバイブレータ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。・使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させている為に騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。・タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。・タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。・5~60℃の雰囲気で使用可能。この範囲以外で使用する場合はマフラーとチューブコネクタ、ホースを耐熱仕様にすることで80℃まで使用できます。
質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)5~60 対応材質薬品/食品 適合チューブΦ8×Φ6 空気消費量(L/minANR)0.2Mpa/39、0.3Mpa/51、0.4Mpa/65、0.5Mpa/77、0.6Mpa/88 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm85×33×79 振動数範囲(Hz)0.2Mpa/321、0.3Mpa/373、0.4Mpa/418、0.5Mpa/463、0.6Mpa/492 遠心力(N)0.2Mpa/444、0.3Mpa/604、0.4Mpa/754、0.5Mpa/926、0.6Mpa/1044
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。 後付け可能です。 取り付けやメンテナンスが容易です。
用途粉体の排出促進 セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4 接続口径Rc1/4 質量(kg)0.27 使用圧力(MPa)0.1~0.2 空気消費量(L/min)250~500 空気消費量(m3/min)15~30 最大外径(mm)101
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。 使用圧力(MPa)0.2~0.6 材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。後付け可能です。取り付けやメンテナンスが容易です。
用途粉体の排出促進。 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。 振動数範囲(Hz)110~290 遠心力(N)15~100 起振力(N[kg])15~100 使用圧力(MPa)0.3~0.6 空気消費量(L/minANR)19~33 質量(kg)0.2 高さ(mm)61.6 材質ステンレス トラスコ品番421-6393
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38 材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール 全長(mm)975
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・デンジノッカーの性能を自由にコントロールできる小型操作盤・特長デジオペは、デンジノッカーEK5A・10A・20A専用のコントローラです。ホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数や打撃力を自由にコントロールすることが出来ます。入力電源やデンジノッカーとの接続も端子盤接続で簡単に行えます。・機密性の高い防塵構造・機密性の高い防塵構造で、デジオペ内部への異物の進入を防ぎます。屋外使用の用途には屋外操作盤のEKC5000シリーズをご使用下さい。・W保護機能付きデジオペ内部には過電流保護装置とヒューズを設けてあるので、万一のトラブルの際にも電気を遮断し安全に使用出来ます。・打撃力の設定を自由に選択・デンジノッカーの衝撃力を得る為に本体の取付角度に応じて打撃力の調整が可能です。・運転間隔を自由に設定・デジオペで連続運転する場合の運転間隔はホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数1回/1秒~1回/60秒までの調整が可能です。・外部制御端子を標準装置・デジオペには外部信号の入力端子が装備され(無電圧接点)、外部制御が可能となっています。粉粒体タンクの開閉バルブの信号をもらって打撃開始したり、搬送コンベアーの信号をもらって打撃開始するなど便利に使用出来ます。
仕様●デンジノッカー使用台数 EK10A/10SA:2●デンジノッカー使用台数 EK20A/20SA:1●デンジノッカー使用台数 EK5A/5SA:2●休止間隔:1~60秒 質量(kg)2.2 電流(A)4 構造屋内 対応材質薬品/食品/精密機械 出力電圧(V)DC300 タイマー時間無し 入力電源(V)三相AC200、50/60Hz
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40 材質スチール
1台
989,800 税込1,088,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1台
特価
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。 打撃エネルギー(N・m)2.70~5.90 衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5 使用圧力(MPa)0.3~0.7 空気消費量(NL/回)0.03~0.06 質量(kg)0.43 トラスコ品番421-6547
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。 振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36 起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48 質量(kg)0.1 高さ(mm)96~124 振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8 取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6 シリンダー径(Φmm)23 ピストン径(Φmm)8 トラスコ品番421-6504
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。 リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。 打撃サイクル(回/min)1~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング