デンジノッカー EKシリーズ EK20A

デンジノッカー EKシリーズ EK20A エクセン

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。

仕様●相当するハンマー(ポンド):4●電流値AC平均(A):3.4 対応材質薬品/食品/精密機械 本体質量(kg)23.7 打撃エネルギー(N・m)48.6 衝撃力(kg・m/s)11.9 総質量(kg)28.8 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07521836 EK20A
179,000
169,800
186,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする