除菌衛生用品とは、物やテーブルなどの除菌をするための商品です。食品添加物のアルコールであれば、食品に直接噴霧したり、つけ置きや練り込みをすることもできるため、安心して調理することができます。
次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を
はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌
・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭
・野菜・果物類の殺菌
効果殺菌
成分次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時)
使用方法【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。
段数積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×306×305
液性アルカリ性
使用の目安【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm)
性状淡緑黄色液体で塩素のにおいがある
1箱(20kg)
¥2,998
税込¥3,238
5日以内出荷
殺菌効果が高く、人体に無害なため、多用途に使用できます。
スプレー後は数分間放置し、軽く拭き取るだけです。
アズワン品番7-1009-01
内容エチルアルコール80%
効果殺菌、除菌
成分エチルアルコール80%
内容量(mL)65
噴射剤炭酸ガス
商品タイプ本体
1ケース(12本)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
水に薄まっても殺菌効果を持続します。水分を多く含む場所、水産畜産加工の現場などに最適です。
容量(L)1
エタノール含有率(%)57.22
商品タイプ本体
効果殺菌
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
滅菌されていますので、無菌室内でのクリーニングに使用できます。
USP(米国薬局方)グレードの変性エタノールとUSPグレードの精製水を使用しています。
変性エタノールは0.2μmのフィルターで濾過しています。
成分変性エタノール70%、精製水30%
包装2重包装
エタノール含有率(%)70
効果滅菌
アルコール濃度56度
万一、水で8~16倍に希釈されても効力が衰えません。
腸管出血性大腸菌O-157を始めとする食中毒菌に、強い殺菌効果を示します。
食材に触れても味や食感に影響しません。
低アルコール濃度ですので、口や目に入っても安全です。
低アルコール濃度ですが、殺菌力を持つ食品添加物を配合してありますのでアルコール蒸発後も、効果を持続します。
即効性があります。30秒間の接触で殺菌が完了します。
主に調理道具や機材におすすめです。
商品タイプ詰め替え用
効果殺菌
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。