商品豆知識
交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に
選べる電流センサ8種類
配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる
電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能
設置スペースを気にしない小型2chモデル
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
チャンネル数2ch(GND共通)
適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m
連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時
機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン
測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)
測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません)
測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算)
記憶容量1チャネルあたり50万データ
表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モード瞬時値、平均値、最大値記録
記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」
単相から三相4線、400Vラインまで対応。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。
SDメモリカードに長期保存可能。
測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値
表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒
インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロード
インターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB)
保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
CT7000シリーズ・カレントセンサに電源供給、信号出力
測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示
ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数)
単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動。
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、プロテクタ(本体に装着)×1、取扱説明書×1
質量(g)220(プロテクタ付、電池装着時)
電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5 VAまたはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー)、 または外部電源 DC 5~15 V、定格電力2.5 VA
測定項目直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz)
出力方式WAVE、RMS、PEAK、FREQ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×163×37
機能オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロック
アズワン品番64-4013-37
出力更新時間PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 sFREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s(WAVE, RMSはアナログ出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタAC、DC+AC: 5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下
検出時間(ms)2以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
温度変化のある場所でもゼロずれせずに測定
ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます
メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力 (ディスプレイユニットと併用)。波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力。
使用温度範囲(℃)-25~65
ケーブル長(m)2.5
周波数帯域(kHz)DC~5(-3dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度変化のない場所での短期測定に
ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます
メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力 (ディスプレイユニットと併用)。波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力。
使用温度範囲(℃)-25~65
ケーブル長(m)2.5
周波数帯域(kHz)DC~10(-3dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。