クランプメーター :「安全用」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安全に非接触電圧測定
フルーク独自開発の技術を用い対象のケーブルを挟むだけで
対地間の交流電圧測定が可能
スピーディに電流電圧同時測定
推奨ケース:C33
用途非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー
仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)
付属品TP1 テスト・プローブ、 AC285ワニ口クリップ(黑×1)、H-T6ホルスター、単3電池×2
寸法(mm)61×259×44
出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi
交流電圧(V)1000
制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)
周波数45Hz~66Hz[2]
機能音声注釈60秒、画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画
交流電圧1000V
直流電圧1000V
抵抗2000Ω, 20.00Ω, 100.0kΩ
保証期間2年
交流電流200.0A
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)
最大測定導体径(Φmm)17.8
フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル
デジタルズーム2倍、4倍
バッテリー稼動時間Ti-SBP3(3時間以上)
フレームレート9Hz/60Hz
基本確度交流電圧:±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hz
カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
落下耐久(m)2
1個
¥64,980
税込¥71,478
43日以内出荷
突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定
暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ
片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現
□ーバスフィルター内蔵(900Hz)
用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード
寸法(mm)162.4×58.2×30.5
直径(Φmm)風速センサー:70
交流電圧600.0V
直流電流40.00A/600.0A/1000A
抵抗400.0Ω/4000Ω
保証期間1年
交流電流40.00A/600.0A/1000A
防塵防水性能IP40
オートパワーオフ20分間(解除可能)
最大測定導体径(Φmm)37
基本確度直流電流:±±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ~60HZ、600A/1000Aレンジ、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
カテゴリー測定:CAT III 600V
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
信頼性の高い計測ができます。2000Aまでの大電流クランプオン電流計測定で、プロに選ばれているツールです。特別に幅を広くしたジョーで、大電流アプリケーションによく見られる大きな導体を簡単にクランプします。特別に堅牢な設計と、CATIV600V、CATIII1000Vの定格により、高出力の測定を行う場合でも、ユーザーは安全に保護されます。
突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができ、モーターや誘導負荷に理想的です。Fluke355は電圧と抵抗も測定するので、公共事業、電気工事請負業者、工業系事業技術者の方々にとって最適なツールです。
突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定
暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ
片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現
□ーバスフィルター内蔵(900Hz)
用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード
寸法(mm)162.4×58.2×30.5
交流電圧600.0V
直流電流40.00A/600.0A
抵抗400.0Ω/4000Ω
保証期間1年
交流電流40.00A/600.0A
防塵防水性能IP40
最大測定導体径(Φmm)37
基本確度直流電流:±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ-60HZ、600Aレンジ、交流電圧、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
カテゴリー測定:CAT III 600V
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
小型のエルゴノミック・デザインの中に、堅牢性、信頼性、確度など信頼に値するあらゆる機能を備えています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大600AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
信頼に値する高い堅牢性、信頼性、確度を発揮するすべての機能を備えており、小型で信頼できるエルゴノミック・デザインを採用しています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大400AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
クランプ・メーターに必要な機能をすべて備えており、さらに柔軟性を大幅に向上させるためにディスプレイを取り外せるようになりました。従来2人の技術者が必要だった仕事が、1人でできるようになりました。導体の周りにFluke381を固定した後、ディスプレイを取り外し、現場を歩き回って、リアルタイムに読み取り値を見ながら、さまざまな操作をしたり防護具を取り外したりできます。
iFlexのフレキシブルな電流プローブ(同梱)を使用すると、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。
密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー
AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能
バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品TL75テストリード/単4電池2本
寸法(mm)190×68×22
質量(g)154
定格30Vrms/60VDC、15A
交流電圧(V)600
周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz
プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ
交流電流(A)60、600
電池単4電池2本
抵抗60.00kohm
防塵防水性能IP30
静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)-30~60
基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
わずか154gの軽量本体
密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー
AC/DC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能により、正確かつ幅広い測定が可能
バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品TL75テストリード/単4電池2本
寸法(mm)190×68×22
質量(g)154
定格30Vrms/60VDC、15A
交流電圧(V)600
周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz
プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ
交流電流(A)60、600、1000
電池単4電池2本
抵抗60.00kohm
防塵防水性能IP30
静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)-30~60
基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能
用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品単4電池2本
寸法(mm)190×52×16
質量(g)132
周波数(Hz)45~400
交流電圧(V)600
プラグ4バナナ・プラグ
交流電流(A)40、400
電池単4電池2本
抵抗60.00kohm
防塵防水性能IP30
静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)-30~60
基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10とi2500-18
本体とディスプレイ間の通信はIEEE 802.15.4規格
2.4GHz ISMバンド10mの通信機能
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応リモート・ディスプレイ・クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)
付属品ソフト・ケース、単4電池×5、TL175テスト・リード、AC175わに□クリップ、i2500-18
寸法(mm)277×88×43
交流電圧(V)600
機能スパンチェック
交流電流(A)999.9
直流電流999.9A
抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ
保証期間3年
防塵防水性能IP30
導体径(mm)最大34
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても
お使いいただけます。
世界初のCAT III 1500Vに準拠した
真の実効値クランプ・メーター
薄型ジョー
i2500-10またはi2500-18(標準付属)の
フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定は従来の100ms実効直に加えて
ピーク値もデュアル表示
屋外作業に対応したIP54定格
用途CAT III 150OVクランプ・メーター
付属品TP17500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池
寸法(mm)281×86×49
機能スパンチェック
保証期間3年
防塵防水性能IP54
静電容量100.0μF、1000μF
確度直流電力:±(2%+2.0kVA)、±(2%+20kVA)
保管温度範囲(℃)-40~+60
電力レンジ直流:600.0kVA (DC600.0Vレンジ)、1500kVA (DC 1500Vレンジ)
電流レンジ交流:999.9A
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、静電容量:±(1%+5カウント)
カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1500V
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
G端子法による絶縁抵抗測定試験
用途着脱式ジョークランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー
寸法(mm)225×65×46
交流電圧(V)600
分解能1ppm(0~200ppm)5ppm(200ppm~1000ppm)
レンジ0~1000ppm
交流電流(A)200
直流電流200A
抵抗600.0Ω/6000Ω
保証期間3年
防塵防水性能IP30
確度【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値
導体径(mm)最大18
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能
TL75 テスト・リード同梱
用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品TL75テストリード/単4電池2本
寸法(mm)190×52×16
質量(g)132
定格30Vrms/60VDC、3A
交流電圧(V)600
プラグ4バナナ・プラグ・オス
交流電流(A)40、400
電池単4電池2本
抵抗60.00kohm
防塵防水性能IP30
フックミニフック:2.3/マイクロフック:1/ミニピンサ-:1.5
静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)-30~60
基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても
お使いいただけます。
FieldSense非接触電圧・電流測定
真の実効値
i2500-10またはi2500-18(標準付属)の
フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定
PQインジケーター(378 FC)
FieldSense非接触電圧・電流測定
用途非接触式電圧および交流/直流電流クランプ・メーター
付属品TL224、TP175、AC285黒×1、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池
寸法(mm)274×86×47
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
交流電圧方式:FieldSense非接触測定
保証期間3年
防塵防水性能IP30
静電容量1000μF
電圧レンジ(V)交流:1000
保管温度範囲(℃)-40~+60
電流レンジ交流:999.9A
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、交流電圧:≦4/0 AWG : ±(3%+5カウント);45Hz~65Hz 、>4/0 AWG : ±(5%+5カウント);45Hz ~65Hz、静電容量:±(1%+4カウント)
カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1000V
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても
お使いいただけます。
FieldSense非接触電圧・電流測定
真の実効値
i2500-10またはi2500-18(標準付属)の
フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定
PQインジケーター(378 FC)
FieldSense非接触電圧・電流測定
用途非接触式電圧および交流/直流電流クランプ・メーター
付属品TL224、TP175、AC285黒×1、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)274×86×47
分解能測定・供給共に±0.01%/0.001mA、0.001kPa
交流電圧方式:FieldSense非接触測定
保証期間3年
防塵防水性能IP30
静電容量1000μF
確度圧力:フルスケールの±0.02%
電圧レンジ(V)交流:1000
保管温度範囲(℃)-40~+60
電流レンジ交流:999.9A
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、交流電圧:≦4/0 AWG : ±(3%+5カウント);45Hz~65Hz 、>4/0 AWG : ±(5%+5カウント);45Hz ~65Hz、静電容量:±(1%+4カウント)
カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1000V
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
真の実効値
突入電流測定
用途交流用電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV300V/CATIII600V【テスト・リード】TL27、TL222、TL224、T5テスター
付属品電池
質量(g)283
先端30AWG~14AWGのケーブルに突刺し可能
最大電流(A)5
寸法(cm)18.6×7.49×3.55
交流電流(A)(レンジ)400
防塵防水性能IP30
材質(チップ)ステンレス
1個
¥30,980
税込¥34,078
24日以内出荷
回路を切らずに4-20mAを測定
専用クランプi20付属
用途直流4-20mAクランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】NA
付属品i20.吊り下げストラップ、電池
寸法(mm)165×63.5×35.5
防塵防水性能IP42
確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません
基本確度【直流電流】±(0.2%+5カウント);0.05mA~20.99mA【直流電流】±(1%+5カウント);21.0mA~99.9mA
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
(1000V~)での電圧設定が可能
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V
付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード
寸法(mm)207×78×34
交流電圧(V)600
交流電流(A)600
抵抗400.0Ω、4000Ω
保証期間2年
防塵防水性能IP30
導体径(mm)最大30
基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
2000Aまでの大電流測定
専用クランプi2000付
用途直流用電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V
付属品i2000、磁石ストラップ、ケース、電池
寸法(mm)165×63.5×35.5
防塵防水性能IP42
確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント);1.0A-999.9A【直流電流】±(2.5%+5カウント);1000A~2000A
1個
¥96,980
税込¥106,678
24日以内出荷
真の実効値
i410/il 010 に
最適化(別売)
用途交流/直流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】電流クランプに準じる
付属品磁石ストラップ、電池
寸法(mm)160×66×38
交流電流(A)【レンジ】600(i410),1000(i1010)
防塵防水性能IP42
確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません、【直流電流プローブ】本体確度には含まれません
基本確度【直流電流】±(0.5%+3カウント)
1個
¥56,980
税込¥62,678
24日以内出荷
貝の実効値
2500Aまでの大電流測定
突入電流測定
i2500-10付属
用途交流用iFlexクランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V
付属品i2500-10、磁石ストラップ、電池
質量(g)283
定格30Vrms/60VDC、15A
寸法(cm)16.5×6.35×3.55
プラグ4バナナ・プラグ・オス/ニッケル・メッキ、/ベリリウム銅(オス)
交流電流(A)(レンジ)2500
防塵防水性能IP42
確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません
基本確度【周波数】±(0.5%+5カウント)
1個
¥46,980
税込¥51,678
24日以内出荷
最大試験電圧1000OV (Fluke1555)
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V
付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード
寸法(mm)207×75×34
交流電圧(V)600
交流電流(A)999.9
抵抗400.0Ω、4000Ω
保証期間2年
防塵防水性能IP30
電圧レンジ(V)70~270
導体径(mm)最大30
基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
堅牢なメーターで、電線にアクセスしにくい場所での作業に最適です。365の薄く小型のジョーは着脱可能でリードがフレキシブルであるため、電線へのアクセスやディスプレイの確認が今までになく簡単に行えます。
5000V (Fluke 1550C)
用途2000アンペア・クランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355)
寸法(mm)300×98×52
直流電流40.00A/400.0A/2000A
保証期間3年
交流電流40.00A/400.0A/1400A
防塵防水性能IP42
最大測定導体径(Φmm)58
基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ
カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
軽量でコンパクトなデザイン
広い範囲の電流測定が可能な AC 600A のレンジと 0.01A の高分解能
多様な電気設備や電子機器に対応でき、電気技術者の作業範囲が拡大できる
用途コンパクトで軽量な平均値応答の600Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品TL75テストリード/単4電池2本
寸法(mm)190×52×16
質量(g)132
周波数(Hz)45~400
交流電圧(V)600
最大電流(A)10
プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)
交流電流(A)60、600
電池単4電池2本
抵抗60.00kohm
防塵防水性能IP30
静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)-30~60
基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
FlukeView Forms で文書化
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター
仕様測定部:ジョー
付属品ソフトケース2726174(サービスセンター取り扱い)
寸法(mm)212×59×38
メモリーロギング:65000 読み値
直流電流クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA
保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)
防塵防水性能IP40
確度直流電圧:±(1%+5カウント)、抵抗:±(1%+5カウント)、電流周波数:±(0.5%+5カウント)
電圧レンジ(V)直流:500.0mV, 600.0,1000
導体径(mm)測定部:34
周波数レンジ電流:5.0Hz ~500.0Hz
ロギング間隔:破短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更
電流レンジ直流:999.9A
突入電流100ms実効値
基本確度直流電流/クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
コンパクトなデザインのクランプメーター
AC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能
暗い場所でも明るくクリアな表示
真の実効値によるAC電圧電流測定が可能
用途コンパクトで軽量な真の実効値応答の1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品TL75テストリード/単4電池2本
寸法(mm)190×52×16
質量(g)132
長さ(m)【露出プローブ・チップ】4~19(調整可)
周波数(Hz)45~400
交流電圧(V)600
最大電流(A)10
交流電流(A)60、600、1000
電池単4電池2本
抵抗60.00kohm
防塵防水性能IP30
静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)-30~60
基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属)
直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376)
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【媒体】ドライエア
付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)
寸法(mm)246×83×43
交流電圧(V)600
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA
交流電流(A)999.9
直流電流999.9A
抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ
保証期間3年
防塵防水性能IP30
確度(圧力)フルスケールの±0.02%
導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属)
直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376)
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m
付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)
寸法(mm)246×83×43
交流電圧(V)600
機能【レベル・スパン】自動
交流電流(A)600
直流電流600.0A
抵抗600.0Ω/6000Ω
保証期間3年
防塵防水性能IP30
保存形式JPEG
導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)
フレームレート9Hz
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
タイマー.テスト
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)
付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)
寸法(mm)246×83×43
交流電圧(V)600
交流電流(A)600
直流電流600.0A
抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ
保証期間3年
防塵防水性能IP30
トリガー(外部高レベル)3V~32V、(外部低レベル)<1V、(外部最小バルス幅)50μs
導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
狭いところでも使いやすいリモートプローブ
手元を照らせるスポットライト
mA電流発生と24Vループ電源供給
電圧信号の測定発生
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター
仕様(24Vループ電力)〇
付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い)
寸法(mm)246.2×70×43.7
直流電圧(V)10
範囲(電圧)90Vac~600Vac
機能(HART抵抗)〇
電圧周波数(Hz)50/60
直流電圧30.000V
直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA
保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)
動作表示2色発光(育:電圧検知、赤:活線検知)
防塵防水性能IP40
確度【発生直流電圧基本】0.2%+2、【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2
直流電流(mA)テストリード:24.00
基本確度【直流電圧】0.2%+2、【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
¥179,800
税込¥197,780
24日以内出荷
高周波ノイズを除去する□一パスフィルター機能
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
交流と直流が重畳しても測定可能なAC+DCモード
電圧や抵抗も測定できるFluke355
用途2000アンペア・クランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355)
寸法(mm)300×98×52
応答時間温度確度:500ms
温度センサー温度確度:NTC
交流電圧4.000V/40.00V/400.0V/600V
直流電圧4.000V/40.00V/400.0V/1000V
直流電流40.00A/400.0A/2000A
抵抗400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ
保証期間3年
交流電流40.00A/400.0A/1400A
防塵防水性能IP42
確度【相対湿度】5%~10%、90%~100% R.H. @23℃:±5.0%R.H.、10%~90% R.H. @23℃: ±2.5%R.H.
最大測定導体径(Φmm)58
基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ、交流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ:10HZ~100HZ、±(3%+10カウント)@4Vレンジ、±(3%+5カウント)◎他レンジ:100.1Hz~lkHz
カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
狭いところでも使いやすいリモートプローブ
手元を照らせるスポットライト
mA電流発生と24Vループ電源供給
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター
仕様【24Vループ電力】〇【測定部】ジョー【測定部導体径】34
付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い)
寸法(mm)246.2×70×43.7
機能(HART抵抗)〇
レンジ(直流電圧)500.0mV,600.0V,1500V、(直流電圧)999.9A、(電流周波数)5.0Hz~500.0Hz
電圧周波数(Hz)(レンジ)5.0~500.0
直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA
保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)
防塵防水性能IP40
確度【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)、【電圧周波数】±(0.5%+5カウント)、【電流周波数】±(0.5%+5カウント)
直流電流(mA)テストリード:24.00
ロギング(メモリー)65000読み値、(間隔)破短1秒、FlukeConnectMobileAppから設定変更
突入電流100ms実効値とピーク値
基本確度【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
¥129,800
税込¥142,780
60日以内出荷
AC/DCモデルともに600V、600Aまで、周波数測定は500Hzまで測定可能です。さらに375はiFlexのフレキシブルな電流プローブ(別売)に適合しており、2500AACまで測定レンジが広がります。
性能が大きく向上しており、幅広い電流測定の場面に最適です。Fluke376は電圧および電流のTrue-rms測定に使用され、AC/DCモデルともに1000V、1000Aまで読み取ることができます。
新しいiFlexのフレキシブルな電流プローブが付属しており、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。Fluke376はFluke337クランプ・メーターの後継品です。
付属の電流プローブでのご使用時は「ACのみの計測」となります。
600V、1000Vの2モデル
オープンジョーで即座に電流測定
プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能
H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能
推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる
操作性に優れたモデル
仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間
付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2
寸法(mm)30.5×51×302
タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部
電源AC 100V リチウムイオンバッテリー
チャンネル数入力:2
機能リプレイ:100画面自動補足
入力感度2mV/div~100V/div
周波数帯域(MHz)200
ズーム○
交流電圧1000V
直流電圧1000V
抵抗±(1%+2カウント)
入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)
交流電流1000A
防塵防水性能IP52
内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着
確度抵抗:±(1%+2カウント)
波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT
保管温度範囲(℃)-30~ 60
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
600V、1000Vの2モデル
オープンジョーで即座に電流測定
プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能
H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能
推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる
操作性に優れたモデル
仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間
付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2
寸法(mm)30.5×51×302
タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル
電源AC 100V リチウムイオンバッテリー
チャンネル数入力:4
機能リプレイ:100画面自動補足
入力感度2mV/div~100V/div
周波数帯域(MHz)200
ズーム○
交流電圧600V
直流電圧600V
抵抗±(1%+2カウント)
入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)
交流電流600A
防塵防水性能IP52
内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着
確度抵抗:±(1%+2カウント)
波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT
保管温度範囲(℃)-30~ 60
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。