2000Aまでの大電流測定
専用クランプi2000付
用途直流用電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V
付属品i2000、磁石ストラップ、ケース、電池
寸法(mm)165×63.5×35.5
防塵防水性能IP42
確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント);1.0A-999.9A【直流電流】±(2.5%+5カウント);1000A~2000A
1個
¥96,980
税込¥106,678
24日以内出荷
真の実効値
突入電流測定
用途交流用電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV300V/CATIII600V【テスト・リード】TL27、TL222、TL224、T5テスター
付属品電池
質量(g)283
先端30AWG~14AWGのケーブルに突刺し可能
最大電流(A)5
寸法(cm)18.6×7.49×3.55
交流電流(A)(レンジ)400
防塵防水性能IP30
材質(チップ)ステンレス
G端子法による絶縁抵抗測定試験
用途着脱式ジョークランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー
寸法(mm)225×65×46
交流電圧(V)600
分解能1ppm(0~200ppm)5ppm(200ppm~1000ppm)
レンジ0~1000ppm
交流電流(A)200
直流電流200A
抵抗600.0Ω/6000Ω
保証期間3年
防塵防水性能IP30
確度【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値
導体径(mm)最大18
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属)
直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376)
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【媒体】ドライエア
付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)
寸法(mm)246×83×43
交流電圧(V)600
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA
交流電流(A)999.9
直流電流999.9A
抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ
保証期間3年
防塵防水性能IP30
確度(圧力)フルスケールの±0.02%
導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属)
直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376)
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m
付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)
寸法(mm)246×83×43
交流電圧(V)600
機能【レベル・スパン】自動
交流電流(A)600
直流電流600.0A
抵抗600.0Ω/6000Ω
保証期間3年
防塵防水性能IP30
保存形式JPEG
導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)
フレームレート9Hz
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
タイマー.テスト
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)
付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)
寸法(mm)246×83×43
交流電圧(V)600
交流電流(A)600
直流電流600.0A
抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ
保証期間3年
防塵防水性能IP30
トリガー(外部高レベル)3V~32V、(外部低レベル)<1V、(外部最小バルス幅)50μs
導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても
お使いいただけます。
FieldSense非接触電圧・電流測定
真の実効値
i2500-10またはi2500-18(標準付属)の
フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定
PQインジケーター(378 FC)
FieldSense非接触電圧・電流測定
用途非接触式電圧および交流/直流電流クランプ・メーター
付属品TL224、TP175、AC285黒×1、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池
寸法(mm)274×86×47
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
交流電圧方式:FieldSense非接触測定
保証期間3年
防塵防水性能IP30
静電容量1000μF
電圧レンジ(V)交流:1000
保管温度範囲(℃)-40~+60
電流レンジ交流:999.9A
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、交流電圧:≦4/0 AWG : ±(3%+5カウント);45Hz~65Hz 、>4/0 AWG : ±(5%+5カウント);45Hz ~65Hz、静電容量:±(1%+4カウント)
カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1000V
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能
TL75 テスト・リード同梱
用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品TL75テストリード/単4電池2本
寸法(mm)190×52×16
質量(g)132
定格30Vrms/60VDC、3A
交流電圧(V)600
プラグ4バナナ・プラグ・オス
交流電流(A)40、400
電池単4電池2本
抵抗60.00kohm
防塵防水性能IP30
フックミニフック:2.3/マイクロフック:1/ミニピンサ-:1.5
静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)-30~60
基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
貝の実効値
2500Aまでの大電流測定
突入電流測定
i2500-10付属
用途交流用iFlexクランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V
付属品i2500-10、磁石ストラップ、電池
質量(g)283
定格30Vrms/60VDC、15A
寸法(cm)16.5×6.35×3.55
プラグ4バナナ・プラグ・オス/ニッケル・メッキ、/ベリリウム銅(オス)
交流電流(A)(レンジ)2500
防塵防水性能IP42
確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません
基本確度【周波数】±(0.5%+5カウント)
1個
¥46,980
税込¥51,678
24日以内出荷
わずか154gの軽量本体
密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー
AC/DC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能により、正確かつ幅広い測定が可能
バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品TL75テストリード/単4電池2本
寸法(mm)190×68×22
質量(g)154
定格30Vrms/60VDC、15A
交流電圧(V)600
周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz
プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ
交流電流(A)60、600、1000
電池単4電池2本
抵抗60.00kohm
防塵防水性能IP30
静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)-30~60
基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても
お使いいただけます。
FieldSense非接触電圧・電流測定
真の実効値
i2500-10またはi2500-18(標準付属)の
フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定
PQインジケーター(378 FC)
FieldSense非接触電圧・電流測定
用途非接触式電圧および交流/直流電流クランプ・メーター
付属品TL224、TP175、AC285黒×1、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)274×86×47
分解能測定・供給共に±0.01%/0.001mA、0.001kPa
交流電圧方式:FieldSense非接触測定
保証期間3年
防塵防水性能IP30
静電容量1000μF
確度圧力:フルスケールの±0.02%
電圧レンジ(V)交流:1000
保管温度範囲(℃)-40~+60
電流レンジ交流:999.9A
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、交流電圧:≦4/0 AWG : ±(3%+5カウント);45Hz~65Hz 、>4/0 AWG : ±(5%+5カウント);45Hz ~65Hz、静電容量:±(1%+4カウント)
カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1000V
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
最大試験電圧1000OV (Fluke1555)
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V
付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード
寸法(mm)207×75×34
交流電圧(V)600
交流電流(A)999.9
抵抗400.0Ω、4000Ω
保証期間2年
防塵防水性能IP30
電圧レンジ(V)70~270
導体径(mm)最大30
基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー
AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能
バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品TL75テストリード/単4電池2本
寸法(mm)190×68×22
質量(g)154
定格30Vrms/60VDC、15A
交流電圧(V)600
周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHz
プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ
交流電流(A)60、600
電池単4電池2本
抵抗60.00kohm
防塵防水性能IP30
静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)-30~60
基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能
用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品単4電池2本
寸法(mm)190×52×16
質量(g)132
周波数(Hz)45~400
交流電圧(V)600
プラグ4バナナ・プラグ
交流電流(A)40、400
電池単4電池2本
抵抗60.00kohm
防塵防水性能IP30
静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)-30~60
基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
軽量でコンパクトなデザイン
広い範囲の電流測定が可能な AC 600A のレンジと 0.01A の高分解能
多様な電気設備や電子機器に対応でき、電気技術者の作業範囲が拡大できる
用途コンパクトで軽量な平均値応答の600Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品TL75テストリード/単4電池2本
寸法(mm)190×52×16
質量(g)132
周波数(Hz)45~400
交流電圧(V)600
最大電流(A)10
プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)
交流電流(A)60、600
電池単4電池2本
抵抗60.00kohm
防塵防水性能IP30
静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)-30~60
基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
コンパクトなデザインのクランプメーター
AC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能
暗い場所でも明るくクリアな表示
真の実効値によるAC電圧電流測定が可能
用途コンパクトで軽量な真の実効値応答の1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター
・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト
仕様【測定カテゴリ】CATIII300V
付属品TL75テストリード/単4電池2本
寸法(mm)190×52×16
質量(g)132
長さ(m)【露出プローブ・チップ】4~19(調整可)
周波数(Hz)45~400
交流電圧(V)600
最大電流(A)10
交流電流(A)60、600、1000
電池単4電池2本
抵抗60.00kohm
防塵防水性能IP30
静電容量9.999uF、99.99uF、999.9uF
動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定
保管温度(℃)-30~60
基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
(1000V~)での電圧設定が可能
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V
付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード
寸法(mm)207×78×34
交流電圧(V)600
交流電流(A)600
抵抗400.0Ω、4000Ω
保証期間2年
防塵防水性能IP30
導体径(mm)最大30
基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
高周波ノイズを除去する□一パスフィルター機能
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
交流と直流が重畳しても測定可能なAC+DCモード
電圧や抵抗も測定できるFluke355
用途2000アンペア・クランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355)
寸法(mm)300×98×52
応答時間温度確度:500ms
温度センサー温度確度:NTC
交流電圧4.000V/40.00V/400.0V/600V
直流電圧4.000V/40.00V/400.0V/1000V
直流電流40.00A/400.0A/2000A
抵抗400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ
保証期間3年
交流電流40.00A/400.0A/1400A
防塵防水性能IP42
確度【相対湿度】5%~10%、90%~100% R.H. @23℃:±5.0%R.H.、10%~90% R.H. @23℃: ±2.5%R.H.
最大測定導体径(Φmm)58
基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ、交流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ:10HZ~100HZ、±(3%+10カウント)@4Vレンジ、±(3%+5カウント)◎他レンジ:100.1Hz~lkHz
カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
狭いところでも使いやすいリモートプローブ
手元を照らせるスポットライト
mA電流発生と24Vループ電源供給
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター
仕様【24Vループ電力】〇【測定部】ジョー【測定部導体径】34
付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い)
寸法(mm)246.2×70×43.7
機能(HART抵抗)〇
レンジ(直流電圧)500.0mV,600.0V,1500V、(直流電圧)999.9A、(電流周波数)5.0Hz~500.0Hz
電圧周波数(Hz)(レンジ)5.0~500.0
直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA
保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)
防塵防水性能IP40
確度【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)、【電圧周波数】±(0.5%+5カウント)、【電流周波数】±(0.5%+5カウント)
直流電流(mA)テストリード:24.00
ロギング(メモリー)65000読み値、(間隔)破短1秒、FlukeConnectMobileAppから設定変更
突入電流100ms実効値とピーク値
基本確度【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
¥129,800
税込¥142,780
60日以内出荷
狭いところでも使いやすいリモートプローブ
手元を照らせるスポットライト
mA電流発生と24Vループ電源供給
電圧信号の測定発生
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター
仕様(24Vループ電力)〇
付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い)
寸法(mm)246.2×70×43.7
直流電圧(V)10
範囲(電圧)90Vac~600Vac
機能(HART抵抗)〇
電圧周波数(Hz)50/60
直流電圧30.000V
直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA
保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)
動作表示2色発光(育:電圧検知、赤:活線検知)
防塵防水性能IP40
確度【発生直流電圧基本】0.2%+2、【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2
直流電流(mA)テストリード:24.00
基本確度【直流電圧】0.2%+2、【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
¥179,800
税込¥197,780
24日以内出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10とi2500-18
本体とディスプレイ間の通信はIEEE 802.15.4規格
2.4GHz ISMバンド10mの通信機能
INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応リモート・ディスプレイ・クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)
付属品ソフト・ケース、単4電池×5、TL175テスト・リード、AC175わに□クリップ、i2500-18
寸法(mm)277×88×43
交流電圧(V)600
機能スパンチェック
交流電流(A)999.9
直流電流999.9A
抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ
保証期間3年
防塵防水性能IP30
導体径(mm)最大34
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても
お使いいただけます。
世界初のCAT III 1500Vに準拠した
真の実効値クランプ・メーター
薄型ジョー
i2500-10またはi2500-18(標準付属)の
フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定は従来の100ms実効直に加えて
ピーク値もデュアル表示
屋外作業に対応したIP54定格
用途CAT III 150OVクランプ・メーター
付属品TP17500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池
寸法(mm)281×86×49
機能スパンチェック
保証期間3年
防塵防水性能IP54
静電容量100.0μF、1000μF
確度直流電力:±(2%+2.0kVA)、±(2%+20kVA)
保管温度範囲(℃)-40~+60
電力レンジ直流:600.0kVA (DC600.0Vレンジ)、1500kVA (DC 1500Vレンジ)
電流レンジ交流:999.9A
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、静電容量:±(1%+5カウント)
カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1500V
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
600V、1000Vの2モデル
オープンジョーで即座に電流測定
プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能
H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能
推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる
操作性に優れたモデル
仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間
付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2
寸法(mm)30.5×51×302
タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部
電源AC 100V リチウムイオンバッテリー
チャンネル数入力:2
機能リプレイ:100画面自動補足
入力感度2mV/div~100V/div
周波数帯域(MHz)200
ズーム○
交流電圧1000V
直流電圧1000V
抵抗±(1%+2カウント)
入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)
交流電流1000A
防塵防水性能IP52
内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着
確度抵抗:±(1%+2カウント)
波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT
保管温度範囲(℃)-30~ 60
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定
暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ
片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現
□ーバスフィルター内蔵(900Hz)
用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード
寸法(mm)162.4×58.2×30.5
直径(Φmm)風速センサー:70
交流電圧600.0V
直流電流40.00A/600.0A/1000A
抵抗400.0Ω/4000Ω
保証期間1年
交流電流40.00A/600.0A/1000A
防塵防水性能IP40
オートパワーオフ20分間(解除可能)
最大測定導体径(Φmm)37
基本確度直流電流:±±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ~60HZ、600A/1000Aレンジ、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
カテゴリー測定:CAT III 600V
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定
暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ
片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現
□ーバスフィルター内蔵(900Hz)
用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード
寸法(mm)162.4×58.2×30.5
交流電圧600.0V
直流電流40.00A/600.0A
抵抗400.0Ω/4000Ω
保証期間1年
交流電流40.00A/600.0A
防塵防水性能IP40
最大測定導体径(Φmm)37
基本確度直流電流:±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ-60HZ、600Aレンジ、交流電圧、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
カテゴリー測定:CAT III 600V
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
600V、1000Vの2モデル
オープンジョーで即座に電流測定
プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能
H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能
推奨ケース:C33
用途過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる
操作性に優れたモデル
仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間
付属品テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2
寸法(mm)30.5×51×302
タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル
電源AC 100V リチウムイオンバッテリー
チャンネル数入力:4
機能リプレイ:100画面自動補足
入力感度2mV/div~100V/div
周波数帯域(MHz)200
ズーム○
交流電圧600V
直流電圧600V
抵抗±(1%+2カウント)
入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)
交流電流600A
防塵防水性能IP52
内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着
確度抵抗:±(1%+2カウント)
波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT
保管温度範囲(℃)-30~ 60
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz~66Hz
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
FlukeView Forms で文書化
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター
仕様測定部:ジョー
付属品ソフトケース2726174(サービスセンター取り扱い)
寸法(mm)212×59×38
メモリーロギング:65000 読み値
直流電流クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA
保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)
防塵防水性能IP40
確度直流電圧:±(1%+5カウント)、抵抗:±(1%+5カウント)、電流周波数:±(0.5%+5カウント)
電圧レンジ(V)直流:500.0mV, 600.0,1000
導体径(mm)測定部:34
周波数レンジ電流:5.0Hz ~500.0Hz
ロギング間隔:破短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更
電流レンジ直流:999.9A
突入電流100ms実効値
基本確度直流電流/クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
5000V (Fluke 1550C)
用途2000アンペア・クランプ・メーター
付属品ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、AC 285わに口クリップ(355)
寸法(mm)300×98×52
直流電流40.00A/400.0A/2000A
保証期間3年
交流電流40.00A/400.0A/1400A
防塵防水性能IP42
最大測定導体径(Φmm)58
基本確度直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ
カテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
真の実効値
i410/il 010 に
最適化(別売)
用途交流/直流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】電流クランプに準じる
付属品磁石ストラップ、電池
寸法(mm)160×66×38
交流電流(A)【レンジ】600(i410),1000(i1010)
防塵防水性能IP42
確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません、【直流電流プローブ】本体確度には含まれません
基本確度【直流電流】±(0.5%+3カウント)
1個
¥56,980
税込¥62,678
24日以内出荷
回路を切らずに4-20mAを測定
専用クランプi20付属
用途直流4-20mAクランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】NA
付属品i20.吊り下げストラップ、電池
寸法(mm)165×63.5×35.5
防塵防水性能IP42
確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません
基本確度【直流電流】±(0.2%+5カウント);0.05mA~20.99mA【直流電流】±(1%+5カウント);21.0mA~99.9mA
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。