絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(3)
  • フルーク(FLUKE)(52)
  • HIOKI(日置電機)(44)
  • マルチ計測器(32)
  • エスコ(31)
  • 共立電気計器(27)
  • 三和電気計器(15)
  • カイセ(10)
  • RS PRO(8)
  • A-Gas Japan(8)
  • testo(テストー)(7)
  • カスタム(5)
  • 横河計測(4)
  • A&D(3)
  • Flir(フリアーシステムズ)(3)
  • PMK(2)
  • Fluke(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 新コスモス電機(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 13(2)
  • 25(3)
  • 42(1)
校正証明書
  • 付き(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DCクランプメータ マザーツールAC/DCクランプメータマザーツール
17,980税込19,778
1個
当日出荷から26日以内出荷
AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト暗所での作業に便利なバックライト付液晶DCA ZERO調整機能付
用途自動車電気系統の点検、保守に最適付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書動作方式二重積分方式表示最大6200カウント文字高(mm)10連続使用時間(時間)約50電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池)レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)オートパワーオフ最終操作後、約30分後安全規格IEC61010 CATⅢ600V導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音サンプリング速度約3回/秒
自動車暗電流測定用AC/DCクランプメータ マザーツール自動車暗電流測定用AC/DCクランプメータマザーツール(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から26日以内出荷
DC5000mAレンジ付。自動車暗電流その他直流微小電流の測定に便利です。
用途自動車電気系統の保守・点検付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40表示最大5000カウント、文字高 10mm使用湿度範囲80%RH以下(但し結露のないこと)電池寿命(時間)ACAレンジ30、ACVレンジ60、DCVレンジ100(アルカリ電池)オートパワーオフ最終操作後、約30分後保存温度範囲(℃)~50保存湿度範囲70%RH以下(但し結露のないこと)導通チェック導通ブザー:40Ω以下鳴動ON 120Ω以上で鳴動OFFサンプリング速度2回/秒
交流デジタルクランプメーター 校正証明書付 マザーツール交流デジタルクランプメーター 校正証明書付マザーツール
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷
挟みやすい両開き式クランプ3200カウントバーグラフ付きAC/DC電圧計、導通ブザー付きデータホールド機能付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電流(300/600A)、直流電圧(300m/3/30/300/750V)・交流電圧(3/30/300/750V)、抵抗(300Ω)●ACA:300~600A●ACV:3~750V●DCV:300m~750V●Ω:300Ω●導通チェック:20Ω以下で発音●電源:1.5V(LR-44)×2最大測定導体径(Φmm)42アズワン品番64-3729-20校正証明書一般校正
微弱電流用交流/直流デジタルクランプメーター 校正証明書付 マザーツール微弱電流用交流/直流デジタルクランプメーター 校正証明書付マザーツール
49,980税込54,978
1個
22日以内出荷
真の実効値モデル直流の微弱電流の測定に最適なDC5000mAレンジ付きデータホールド・MAX/MIN値表示機能付き暗所での作業に最適なバックライト+LEDライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電流(5000mA/50/100A)、直流・交流電圧(5/300V)、抵抗(500/5k/50k500kΩ)●表示:5000カウント●サンプリング:2回/秒●電源:単4電池×2本●DCA/ACA:5000mA~100A●DCV/ACV:5V~300V●Ω:500Ω~500kΩ●導通チェック:120Ω以下でブザー音最大測定導体径(Φmm)13アズワン品番64-3729-19校正証明書一般校正
交流/直流デジタルクランプメーター 校正証明書付 マザーツール交流/直流デジタルクランプメーター 校正証明書付マザーツール
36,980税込40,678
1個
22日以内出荷
真の実効値モデル交流/直流電流、電圧、抵抗、導通レンジ付きデータホールド・ピークホールド機能付き暗所での作業に最適なバックライト付きHV/EV自動車の電気系統の測定に最適
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電流(60A/600A)、直流・交流電圧(600V)、抵抗(1000Ω)●表示:6200カウント●サンプリング:約3回/秒●電源:単4電池×2本●DCA/ACA:60A~600A●DCV/ACV:600V●Ω:1000Ω●導通チェック:40Ω以下でブザー音最大測定導体径(Φmm)25アズワン品番64-3729-18校正証明書一般校正
交流デジタルクランプメータ マザーツール交流デジタルクランプメータマザーツール
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
小型軽量タイプのACクランプメータです。
その他の機能4V/40V/450V/500V、分解能1mV(最小)、精度±2.0%+5dgt直流電圧400mV/4V/40V/450V/500V、分解能100uV(最小)、精度±1.3%+2dgt
クランプメーター