DC5000mAレンジ付。自動車暗電流その他直流微小電流の測定に便利です。
用途自動車電気系統の保守・点検
付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書
使用温度範囲(℃)0~40
表示最大5000カウント、文字高 10mm
使用湿度範囲80%RH以下(但し結露のないこと)
電池寿命(時間)ACAレンジ30、ACVレンジ60、DCVレンジ100(アルカリ電池)
オートパワーオフ最終操作後、約30分後
保存温度範囲(℃)~50
保存湿度範囲70%RH以下(但し結露のないこと)
導通チェック導通ブザー:40Ω以下鳴動ON 120Ω以上で鳴動OFF
サンプリング速度2回/秒
真の実効値モデル。直流の微弱電流の測定に最適なDC5000mAレンジ付き。データホールド・MAX/MIN値表示機能付き。暗所での作業に最適なバックライト+LEDライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電流(5000mA/50/100A)、直流・交流電圧(5/300V)、抵抗(500/5k/50k500kΩ)●表示:5000カウント●サンプリング:2回/秒●電源:単4電池×2本●DCA/ACA:5000mA~100A●DCV/ACV:5V~300V●Ω:500Ω~500kΩ●導通チェック:120Ω以下でブザー音
最大測定導体径(Φmm)13
アズワン品番64-3729-19
校正証明書一般校正
1個
¥49,980
税込¥54,978
22日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。