6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付
用途自動車電気系統の点検、保守に最適 付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書 動作方式二重積分方式 表示最大6200カウント 文字高(mm)10 連続使用時間(時間)約50 電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池) レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) オートパワーオフ最終操作後、約30分後 安全規格IEC61010 CATⅢ600V 導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音 サンプリング速度約3回/秒
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC5000mAレンジ付。自動車暗電流その他直流微小電流の測定に便利です。
用途自動車電気系統の保守・点検 付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 表示最大5000カウント、文字高 10mm 使用湿度範囲80%RH以下(但し結露のないこと) 電池寿命(時間)ACAレンジ30、ACVレンジ60、DCVレンジ100(アルカリ電池) オートパワーオフ最終操作後、約30分後 保存温度範囲(℃)~50 保存湿度範囲70%RH以下(但し結露のないこと) 導通チェック導通ブザー:40Ω以下鳴動ON 120Ω以上で鳴動OFF サンプリング速度2回/秒
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量タイプのACクランプメータです。
その他の機能4V/40V/450V/500V、分解能1mV(最小)、精度±2.0%+5dgt 直流電圧400mV/4V/40V/450V/500V、分解能100uV(最小)、精度±1.3%+2dgt
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電流(300/600A)、直流電圧(300m/3/30/300/750V)・交流電圧(3/30/300/750V)、抵抗(300Ω)●ACA:300~600A●ACV:3~750V●DCV:300m~750V●Ω:300Ω●導通チェック:20Ω以下で発音●電源:1.5V(LR-44)×2 最大測定導体径(Φmm)42 アズワン品番64-3729-20 校正証明書一般校正
1個
25,980 税込28,578
22日以内出荷

真の実効値モデル。交流/直流電流、電圧、抵抗、導通レンジ付き。データホールド・ピークホールド機能付き。暗所での作業に最適なバックライト付き。HV/EV自動車の電気系統の測定に最適
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電流(60A/600A)、直流・交流電圧(600V)、抵抗(1000Ω)●表示:6200カウント●サンプリング:約3回/秒●電源:単4電池×2本●DCA/ACA:60A~600A●DCV/ACV:600V●Ω:1000Ω●導通チェック:40Ω以下でブザー音 最大測定導体径(Φmm)25 アズワン品番64-3729-18 校正証明書一般校正
1個
36,980 税込40,678
22日以内出荷

真の実効値モデル。直流の微弱電流の測定に最適なDC5000mAレンジ付き。データホールド・MAX/MIN値表示機能付き。暗所での作業に最適なバックライト+LEDライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電流(5000mA/50/100A)、直流・交流電圧(5/300V)、抵抗(500/5k/50k500kΩ)●表示:5000カウント●サンプリング:2回/秒●電源:単4電池×2本●DCA/ACA:5000mA~100A●DCV/ACV:5V~300V●Ω:500Ω~500kΩ●導通チェック:120Ω以下でブザー音 最大測定導体径(Φmm)13 アズワン品番64-3729-19 校正証明書一般校正
1個
49,980 税込54,978
22日以内出荷