クランプメーター :「電源供給器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外部からの電源供給により長時間の計測・記録が可能
AC電流とDC電流を同時に検出
AC大電流の中の微少DC電流を検出可能
内径200mmのフレキシブルセンサー
幅広い測定レンジ(AC/DC 1000Aまで)、クランプしづらい場所でも使える優れた使用性
交流電流は真の実効値検波を採用
付属品収納ケース
内径(Φmm)(CT)200
電源(V)DC12
機能実効値測定(RMS)
測定レンジ(交流電流/直流電流)10A/100A/1000A
確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
1台
¥269,800
税込¥296,780
92日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。