クランプメーター :「漏れ電流計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプメーター 大口径 モノタロウ 動画あり
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。 付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース 直流電圧(V)0~500(5レンジオート) 表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付 分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω 確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間) 取扱説明書(0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

クランプメーター モノタロウ 動画あり
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃)0~40 精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V)600(最小範囲:9V~) 表示3 1/2デジットLCD 分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s)3 最大表示1999 材質(カバー)ABS クランプ開口(mm)27 オーバーレンジ表示1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷