4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約10分 応答時間約2秒 消費電流(mA)約1 最大表示液晶表示 最大1999 レンジ切替マニュアルレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約100時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下 導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III) 確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。 付属品取扱説明書、電池、携帯ケース 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約5分でパワーダウン 応答時間約2秒 消費電流(mA)約9 最大表示液晶表示 最大3999 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約11時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下 導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III) 確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)
付属品ソフトケース(93040)、電池、取扱説明書 寸法(mm)42×22×127 電圧AC10mV/A (AC 1~1300mVrms)、DC10mV/A (DC 0~±1800mV) 質量(g)140 電源単4形アルカリ電池×2本、電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅、1.9V±0.2Vになると電源OFF 適合規格EN61010 CATⅢ300V 汚染度2 高度2000m以下、EN61326 ClassB EN61326-2-032 測定電流AC 0.1~130A、DC 0~±180A 確度(条件:23℃±5℃):AC 50、60Hz/1.2%+0.4mV、40Hz~1KHz/2.5%+0.4mV、DC 1.2%+0.4mV ケーブル長(mm)1200 連続動作時間約35時間 (電源警告表示が点灯するまで)(電源警告から電源OFFまでの目安として約5時間となります。) 導体径(mm)【測定可能】Φ12
1本
26,980 税込29,678
15日以内出荷