1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテッククランプメーター
・DC電流も測定可能!。・電線を切断することなく、挟むだけで通電状態のまま測定可能!。・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・ローパスフィルター搭載で正確な出力測定が可能!。・2色バックライト付きLCDディスプレイ。・低バッテリ表示/自動電源OFF機能付き。・LED懐中電灯付き。・1年保証
型式CMT-206D 質量(g)220 入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×191 機能最小検出電流値:【DC】0.1A / 【AC】0.2A 抵抗(MΩ)測定範囲:~60まで 保証期間1年
1式
8,898 税込9,788
6日以内出荷