こんなお得な商品も!

クランプメーター
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター。1999~3999カウント表示。その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーターです。
用途狭いところ、電気機器の電流測定に。
仕様●レンジごとの分解能、確度:【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)●過入力表示:OL
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)
トラスコ品番657-1224
幅(mm)158
高さ(mm)60
奥行(mm)33.5
電源(V)単4乾電池2個
交流電流(A)2 / 20 / 200
サンプリング約3回/秒
動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下
クリップ内径(Φmm)約16
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電流(A)200rms
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。