絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(3)
  • フルーク(FLUKE)(50)
  • HIOKI(日置電機)(44)
  • マルチ計測器(34)
  • 共立電気計器(27)
  • エスコ(21)
  • 三和電気計器(15)
  • カイセ(10)
  • RS PRO(8)
  • A-Gas Japan(8)
  • testo(テストー)(7)
  • カスタム(5)
  • マザーツール(4)
  • 横河計測(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • Flir(フリアーシステムズ)(3)
  • 甲神電機(3)
  • PMK(2)
  • Fluke(2)
  • omron(オムロン)(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 33(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACデジタルクランプテスタ イチネンTASCOACデジタルクランプテスタイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V最大測定電流AC1000A測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)被測定導体径…最大Φ33mm適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
最大測定導体径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
クランプメーター