特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様クランプ内径:33mm交流電流確度:±1.2 %rdg ±10 dgt 寸法(mm)54(W)×23(D)×152(H) 測定範囲(A)30/300 アズワン品番64-7909-59 使用回路電圧AC600V以下 最小分解能0.01A
1台
10,700 税込11,770
当日出荷

仕様2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mmクランプ内径:80mm変流比:10:1、100:1 付属品キャリングケース 寸法(mm)138(W)×37(D)×225(H) 測定範囲(A)C1000 アズワン品番64-7909-55 ケーブル長(cm)50 最大クランプ寸法(mm)74×80
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

収納ケース付 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●表示:液晶、2000カウント●レンジ切替:マニュアル●周波数:50~60Hz●交流電流:2/20/200A●最大測定電流:199.9A●検波方式:平均値方式●サンプリング:2回/秒●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●バックライト:約15秒●使用温湿度:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)●校正:可●電源:単4電池×2本(付属)●クランプ内径:16mm●サイズ:60(W)×34(D)×158(H)mm●重量:170g●機能:バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示●電池寿命:約400時間●規格準拠:IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VAC アズワン品番65-2167-33
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷

付属品ソフトケース 寸法(mm)44×20.5×146(H) 表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付 測定範囲(A)0~20/200 アズワン品番64-7909-60 最小分解能0.01A
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意 寸法(mm)57(W)×16(D)×181(H) 直流電圧420.0m~600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.) アズワン品番64-7909-43
1台
15,400 税込16,940
翌日出荷

仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m対地間最大定格電圧:クランプセンサ:CAT IV 300V, CAT III 600V、電圧測定端子:CAT III 300V, CAT II 600V適合フレキシブルセンサー:EA708B-18 付属品ケース、テストリード、リチウム電池(CR2032) 寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H) 表示更新レート400ms 使用温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下、(結露しないこと) 直流電圧420m/4.2/42/420/600(420.0m~600 5レンジ)(基本確度:±1.0 %rdg. ±3 dgt.) 保存温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP40
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

黒・赤のセット。EA708BW-11用。
ケーブル長(m)1.2
1セット
2,000 税込2,200
翌日出荷

スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続することで簡易的に電流波形を表示することができます。
仕様【フィルタスイッチ】約150Hz以上の高域周波数をカット、【MAXホールド】表示値の最大値を保持 付属品キャリングケース 測定範囲20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto 質量(g)約650 電源単4電池×3本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×46×237 通信方式Bluetooth 4.2 最大開口(mm)【クランプ】74×80 測定機能漏れ電流、交流負荷電流 使用温湿度範囲0~50℃(85%RH) 確度【交流電流】±2.0%rdg±5dgt アズワン品番64-7909-50 使用回路電圧AC600V以下 通信距離(m)最大10(屋内見通し) 最小分解能0.01mA
1台
66,800 税込73,480
翌日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付 アズワン品番65-2167-32
1台
32,800 税込36,080
翌日出荷

仕様2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mmクランプ内径:110mm変流比:10:1、100:1 付属品キャリングケース 寸法(mm)194(W)×52(D)×341.5(H) 測定範囲(A)30/3000 アズワン品番64-7909-56 ケーブル長(cm)50 最大クランプ寸法(mm)108×128
1個
83,500 税込91,850
翌日出荷

仕様クランプ内径:Φ40mm 付属品テストリード×1、ケース×1 寸法(mm)70(W)×34(D)×223(H) 抵抗(kΩ)2/20/200 使用温湿度範囲0℃~40℃(85%RH) アズワン品番64-7909-53 使用回路電圧AC500V以下
1台
49,000 税込53,900
8日以内出荷

仕様クランプ内径:Φ24mm 付属品携帯用ケース、ストラップ、取扱説明書、使用上の注意 寸法(mm)37(W)×27(D)×160(H) 表示表示更新レート: 5回/秒 フィルター性能ON時カットオフ周波数180Hz ±30Hz (-3 dB) アズワン品番64-7909-48
1台
44,000 税込48,400
翌日出荷

1台
15,400 税込16,940
翌日出荷

付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意 寸法(mm)57(W)×16(D)×198(H) 直流電圧420.0m~600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.) アズワン品番64-7909-44
1台
16,600 税込18,260
翌日出荷

仕様A/D変換方式:積分方式CT内径:74×80mmMAXホールド:表示値の最大値を保持フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット過電圧カテゴリ:CAT III 300V交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt 寸法(mm)138(W)×46(D)×237(H) 使用温湿度範囲0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと) アズワン品番64-2256-13 使用回路電圧AC600V以下の低圧回路(絶縁電線) 耐電圧(V/min)AC3700V(コア金属部-握り部) 最小分解能0.01mA
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷

仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm 付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1 寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H) 使用温度範囲(℃)-25~65 表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms 直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt. 防塵防水性能IP40
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

仕様短絡保護キャップ付 全長(m)約1.2 ピン径直径2mm 最大開口(mm)25mm
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

仕様収納ケース付 サイズ178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く) 表示液晶、6000カウント 周波数40/1000Hz 機能データホールド、オートパワーオフ、 バックライト、LEDライト付、 真の実効値 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オート 使用温湿度範囲0/+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10/+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず) 電池寿命約70時間(アルカリ電池使用のとき)
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

仕様真の実効値測定可能 サイズ63(W)×28(D)×158(H)mm 周波数40/60/60/1000Hz 機能導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライト レンジ切替電圧、抵抗を自動判別 直流電圧0.5/600V
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様テストリード付 サイズ95(W)×40(D)×250(H)mm 機能導通、ダイオード、ホールド、 最大・最小値表示 静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

1個
69,800 税込76,780
翌日出荷

1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

1個
32,800 税込36,080
翌日出荷

1個
35,800 税込39,380
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
8日以内出荷

1個
12,800 税込14,080
欠品中

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

1個
28,600 税込31,460
翌日出荷