クランプメーター :「ケーブル 測定 器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm
付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1
寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)
使用温度範囲(℃)-25~65
表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms
直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.
防塵防水性能IP40
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。