クランプメーター :「測定用品 寸法」の検索結果
特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様クランプ内径:33mm交流電流確度:±1.2 %rdg ±10 dgt
寸法(mm)54(W)×23(D)×152(H)
測定範囲(A)30/300
アズワン品番64-7909-59
使用回路電圧AC600V以下
最小分解能0.01A
1台
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
仕様2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mmクランプ内径:80mm変流比:10:1、100:1
付属品キャリングケース
寸法(mm)138(W)×37(D)×225(H)
測定範囲(A)C1000
アズワン品番64-7909-55
ケーブル長(cm)50
最大クランプ寸法(mm)74×80
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
付属品ソフトケース
寸法(mm)44×20.5×146(H)
表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付
測定範囲(A)0~20/200
アズワン品番64-7909-60
最小分解能0.01A
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意
寸法(mm)57(W)×16(D)×181(H)
直流電圧420.0m~600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.)
アズワン品番64-7909-43
1台
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
仕様A/D変換方式:積分方式CT内径:74×80mmMAXホールド:表示値の最大値を保持フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット過電圧カテゴリ:CAT III 300V交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt
寸法(mm)138(W)×46(D)×237(H)
使用温湿度範囲0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番64-2256-13
使用回路電圧AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)
耐電圧(V/min)AC3700V(コア金属部-握り部)
最小分解能0.01mA
1個
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m対地間最大定格電圧:クランプセンサ:CAT IV 300V, CAT III 600V、電圧測定端子:CAT III 300V, CAT II 600V適合フレキシブルセンサー:EA708B-18
付属品ケース、テストリード、リチウム電池(CR2032)
寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)
表示更新レート400ms
使用温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下、(結露しないこと)
直流電圧420m/4.2/42/420/600(420.0m~600 5レンジ)(基本確度:±1.0 %rdg. ±3 dgt.)
保存温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP40
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
仕様2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mmクランプ内径:110mm変流比:10:1、100:1
付属品キャリングケース
寸法(mm)194(W)×52(D)×341.5(H)
測定範囲(A)30/3000
アズワン品番64-7909-56
ケーブル長(cm)50
最大クランプ寸法(mm)108×128
1個
¥83,500
税込¥91,850
翌日出荷
仕様クランプ内径:Φ24mm
付属品携帯用ケース、ストラップ、取扱説明書、使用上の注意
寸法(mm)37(W)×27(D)×160(H)
表示表示更新レート: 5回/秒
フィルター性能ON時カットオフ周波数180Hz ±30Hz (-3 dB)
アズワン品番64-7909-48
1台
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm
付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1
寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)
使用温度範囲(℃)-25~65
表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms
直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.
防塵防水性能IP40
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意
寸法(mm)57(W)×16(D)×198(H)
直流電圧420.0m~600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.)
アズワン品番64-7909-44
1台
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
仕様クランプ内径:Φ40mm
付属品テストリード×1、ケース×1
寸法(mm)70(W)×34(D)×223(H)
抵抗(kΩ)2/20/200
使用温湿度範囲0℃~40℃(85%RH)
アズワン品番64-7909-53
使用回路電圧AC500V以下
1台
¥49,000
税込¥53,900
翌日出荷
スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続することで簡易的に電流波形を表示することができます。
仕様【フィルタスイッチ】約150Hz以上の高域周波数をカット、【MAXホールド】表示値の最大値を保持
付属品キャリングケース
測定範囲20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto
質量(g)約650
電源単4電池×3本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×46×237
通信方式Bluetooth 4.2
最大開口(mm)【クランプ】74×80
測定機能漏れ電流、交流負荷電流
使用温湿度範囲0~50℃(85%RH)
確度【交流電流】±2.0%rdg±5dgt
アズワン品番64-7909-50
使用回路電圧AC600V以下
通信距離(m)最大10(屋内見通し)
最小分解能0.01mA
1台
¥66,800
税込¥73,480
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。