クランプメーター :「表示 電源 安全」の検索結果
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
DC/AC両用TrueRMSミニクランプ
IEC61010に準拠した安全設計
狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用
真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ
データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において
オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能)
AC/DC/DC+AC測定可能
バックライト付
コンパクトなポケットサイズ
キャリングポーチ付
Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付
アズワン品番65-2167-32
1台
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m対地間最大定格電圧:クランプセンサ:CAT IV 300V, CAT III 600V、電圧測定端子:CAT III 300V, CAT II 600V適合フレキシブルセンサー:EA708B-18
付属品ケース、テストリード、リチウム電池(CR2032)
寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)
表示更新レート400ms
使用温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下、(結露しないこと)
直流電圧420m/4.2/42/420/600(420.0m~600 5レンジ)(基本確度:±1.0 %rdg. ±3 dgt.)
保存温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP40
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm
付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1
寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)
使用温度範囲(℃)-25~65
表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms
直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.
防塵防水性能IP40
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。