絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • フルーク(FLUKE)(14)
  • 三和電気計器(12)
  • 共立電気計器(10)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • マルチ計測器(9)
  • testo(テストー)(8)
  • A-Gas Japan(8)
  • カスタム(5)
  • マザーツール(5)
  • A&D(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • 横河計測(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • JAPPY(1)
  • カイセ(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
  • ナリカ(1)
最大測定導体径(Φmm)
  • 20(1)
  • 32(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

クランプメーター :「電池 単4」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
8,600税込9,460
1個
翌日出荷
収納ケース付 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●表示:液晶、2000カウント●レンジ切替:マニュアル●周波数:50~60Hz●交流電流:2/20/200A●最大測定電流:199.9A●検波方式:平均値方式●サンプリング:2回/秒●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●バックライト:約15秒●使用温湿度:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)●校正:可●電源:単4電池×2本(付属)●クランプ内径:16mm●サイズ:60(W)×34(D)×158(H)mm●重量:170g●機能:バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示●電池寿命:約400時間●規格準拠:IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VACアズワン品番65-2167-33
クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 エスコクランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載エスコ
32,800税込36,080
1台
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付アズワン品番65-2167-32
リーククランプテスター(デジタル) エスコリーククランプテスター(デジタル)エスコ
44,000税込48,400
1台
翌日出荷
仕様クランプ内径:Φ24mm付属品携帯用ケース、ストラップ、取扱説明書、使用上の注意寸法(mm)37(W)×27(D)×160(H)表示表示更新レート: 5回/秒フィルター性能ON時カットオフ周波数180Hz ±30Hz (-3 dB)アズワン品番64-7909-48
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
59,800税込65,780
1個
翌日出荷
仕様A/D変換方式:積分方式CT内径:74×80mmMAXホールド:表示値の最大値を保持フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット過電圧カテゴリ:CAT III 300V交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt寸法(mm)138(W)×46(D)×237(H)使用温湿度範囲0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)アズワン品番64-2256-13使用回路電圧AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)耐電圧(V/min)AC3700V(コア金属部-握り部)最小分解能0.01mA
クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー) エスコクランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)エスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
仕様収納ケース付サイズ178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く)表示液晶、6000カウント周波数40/1000Hz機能データホールド、オートパワーオフ、 バックライト、LEDライト付、 真の実効値校正サンプリング3回/秒レンジ切替オート使用温湿度範囲0/+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10/+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず)電池寿命約70時間(アルカリ電池使用のとき)
ミニクランプメーター(デジタル) エスコミニクランプメーター(デジタル)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
仕様真の実効値測定可能サイズ63(W)×28(D)×158(H)mm周波数40/60/60/1000Hz機能導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライトレンジ切替電圧、抵抗を自動判別直流電圧0.5/600V
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
仕様テストリード付サイズ95(W)×40(D)×250(H)mm機能導通、ダイオード、ホールド、 最大・最小値表示静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
クランプメーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら