スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続することで簡易的に電流波形を表示することができます。
仕様【フィルタスイッチ】約150Hz以上の高域周波数をカット、【MAXホールド】表示値の最大値を保持
付属品キャリングケース
測定範囲20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto
質量(g)約650
電源単4電池×3本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×46×237
通信方式Bluetooth 4.2
最大開口(mm)【クランプ】74×80
測定機能漏れ電流、交流負荷電流
使用温湿度範囲0~50℃(85%RH)
確度【交流電流】±2.0%rdg±5dgt
アズワン品番64-7909-50
使用回路電圧AC600V以下
通信距離(m)最大10(屋内見通し)
最小分解能0.01mA
1台
¥66,800
税込¥73,480
翌日出荷
仕様2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mmクランプ内径:80mm変流比:10:1、100:1
付属品キャリングケース
寸法(mm)138(W)×37(D)×225(H)
測定範囲(A)C1000
アズワン品番64-7909-55
ケーブル長(cm)50
最大クランプ寸法(mm)74×80
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
仕様クランプ内径:Φ40mm
付属品テストリード×1、ケース×1
寸法(mm)70(W)×34(D)×223(H)
抵抗(kΩ)2/20/200
使用温湿度範囲0℃~40℃(85%RH)
アズワン品番64-7909-53
使用回路電圧AC500V以下
1台
¥49,000
税込¥53,900
翌日出荷
仕様2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mmクランプ内径:110mm変流比:10:1、100:1
付属品キャリングケース
寸法(mm)194(W)×52(D)×341.5(H)
測定範囲(A)30/3000
アズワン品番64-7909-56
ケーブル長(cm)50
最大クランプ寸法(mm)108×128
1個
¥83,500
税込¥91,850
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。