クランプメーター :「車 測定器」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時) 付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5 消費電力約90mW 表示4000カウント 文字高(mm)12 周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz 機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド 電池寿命(時間)連続25以上 デューティー比(交流電圧)10%~90% 被測定導体径Φ35mm
1台ほか
53,980 税込59,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)