3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタムACクランプメータ
エコ商品
ベーシックなACクランプメータ。 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
付属品収納ケース 周波数(Hz)50~60 硬度(ACA)±(4.0% rdg + 30dgt)/±(3.0% rdg + 20dgt)/±(2.5% rdg + 20dgt) 表示液晶、2000カウント 分解能(ACA)0.001A/0.01A/0.1A 校正 サンプリング2回/秒 レンジ切替マニュアル 使用温湿度範囲0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)、+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず結露のないこと) 電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムミニACクランプメータ
エコ商品
電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役! ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。 電圧、抵抗は自動切り替え。 非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。
仕様非接触検電/AC 90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅 付属品収納ケース、テストリード トラスコ品番837-1232 周波数(Hz)レンジ:40~60/60~1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt) 表示液晶表示、6000カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 導通0~50Ω:ビープ音が鳴動 電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時) 直流電圧(DCV)レンジ:0.5~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt) 交流電圧(ACV)レンジ:1.0~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45~65Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状を自由に変更できるケーブルにて狭い場所でも容易に測定できます。 真の実効値(TRUE RMS)方式により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能です。 電流と周波数を同時に液晶画面に表示できます。 しっかり握れるハンドグリップスタイル採用。 暗所での測定でも値を確認しやすくなるよう、液晶画面にバックライトを搭載。 測定対象を明るく照らして暗所での作業がしやすいLEDライトを搭載。 データホールド機能により測定した値をゆっくり確認できます。
付属品収納ケース トラスコ品番837-1233 周波数(Hz)レンジ:40~1000、分解能:0.1、確度:±(0.5% rdg+2dgt)3A以上時 表示液晶表示、6000カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 電池寿命最長約70時間(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)