薄型・超軽量なクランプメータ
最大電流AC1000A
被測定導体径Φ33mm
AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計
最小分解能0.01A
用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。
付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)
耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)
直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)
連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分)
使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt
導通50±30Ω以下でブザー鳴動
被測定導体径最大Φ33mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20
導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付
用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能
付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.001mA(最小)
連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)20~1K
応答時間(秒)約2
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA
被測定導体径最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32
確度交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
AC20/200Aのレンジ切替
データホールドスイッチ付
電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2
分解能0.01A (最小)
連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)
応答時間(秒)約1
使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2
被測定導体径最大Φ24mm
オートパワーオフ約10分
安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存!
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去ができる周波数切換機能付
AC40/400mA/400Aの3レンジ切換
データホールド機能付
ピークホールド機能付
ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
最小分解能0.01mA
付属品9097(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2/IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)
連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)
インターフェース通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上
応答時間(秒)約2
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32
確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~300A)/±2%rdg(300~400A)、交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A)/±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)/±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)
インターフェイス通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上
RoHS指令(10物質対応)対応
最大測定電流300Aまで測定可能
データホールド機能付
オートゼロアジャスト機能(DCA)付
オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心
コア径約24mmのティアドロップ形式
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.01A(最小)
連続使用時間(時間)約10(オートパワーセーブ約5分)
応答時間(秒)約2
使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2
被測定導体径最大Φ24mm
オートパワーオフ約5分
安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×59×25
オートスリープ機能約5分
確度交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
小型高性能漏れ電流クランプメータ。周波数特性切換スイッチ付。データホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。外部磁界の影響が極めて少ない設計
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.01mA (最小)
連続使用時間(時間)約15(オートパワーオフ約10分)
応答時間(秒)約2
使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2
被測定導体径最大Φ24mm
オートパワーオフ約10分
安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)149×60×26
確度交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
国際規格に準拠した安全設計
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A
使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
被測定導体径最大Φ33mm
RoHS指令(10物質対応)対応
実効値タイプの大口径リーククランプ
歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定
大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子)
AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能
DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能
ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms)
バックライト、データホールド機能装備
最小分解能0.1mA
出力波形出力: 各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV)、 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV)
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.1mA(最小)
連続使用時間(時間)約60
周波数範囲(Hz)40~1k
使用電池角形006P(9V)×1
被測定導体径最大Φ68mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50
確度交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A)
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ3以下
耐電圧(V)AC3700/1分間
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。
活線チェックが可能なNCV機能。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth搭載でリアルタイムに波形観測
Φ75mmの大口径クランプ
様々な結線方式に対応(単相2線,単相3線,三相3線,三相4線)
30次までの高調波測定が可能
最大測定電流1000A
最大測定電圧1000V
Bluetooth通信機能搭載
仕様解析次数:解析次数、検相:ACV80~1100V(45~65Hz)
付属品7290(電圧測定用コード)、9198(ソフトケース)、単3形乾電池LR6×2,取扱説明書
適合規格IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 汚染度 2,IEC 61326 (EMC) , EN50581 (RoHS), IEC 60529 (IP40)
測定項目演算:電圧,電流,周波数,有効電力,無効電力,皮相電力,力率,高調波(THD-R/THD-F),位相差,検相
連続使用時間(時間)約58(オートパワーオフ約15分)
機能最大/最小/平均/ピーク, データホールド, バックライト, Bluetooth通信機能
インターフェースBluetooth(R)5.0,、Android(TM)5.0 以降, iOS 10.0 以降
レンジ交流電圧:1000V、交流電流:40.00/400.0/1000A(オートレンジ)、有効電力:40.00/400.0/1000kW(オートレンジ)、皮相電力:40.00/400.0/1000kVA(オートレンジ)、無効電力:40.00/400.0/1000kVar(オートレンジ)
表示範囲力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線のみ):-180.0~0.0~+179.9
測定ライン単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線
確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±3.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1KHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、高調波:±5.0%rdg±10dgt (1~10次)、±10%rdg±10dgt (11~20次)、±20%rdg±10dgt (21~30次)
クレストファクタ交流電圧:1.7 以下、交流電流:40.00A/400.0Aレンジは3以下, 1000Aレンジは3以下1500Apeak
波形をリアルタイム表示。
電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定メニュー。
クランプで簡単に高調波(1~30次)を測定。
アプリ (KEW Power)で電圧・電流の波形を表示。
高調波の有無が簡単にわかる。
仕様【高調波実効値 (含有率)】解析次数:1~30次、【検相】ACV80~1100V(45~65Hz)
付属品7290(電圧測定用コード)、9198(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書
周波数(Hz)50/60(有効)
適合規格IEC 61010-1/IEC 61010-2-032/IEC 61326-1-2-2(EMC)/IEC 60529(IP40)CAT IV 300 V/CAT III 600 V/CAT II 1000 V汚染度2
連続使用時間(時間)約58
機能最大/最小/平均/ピーク、データホールド、バックライト、Bluetooth通信機能、オートパワーオフ
インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0
表示範囲周波数:40~999.9Hz、力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線測定時のみ):-180.0~0.0~+179.9、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):0.0%~100.0%
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2
測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線
被測定導体径Φ55mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)247×105×49
確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±3.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、有効電力:±1.7%rdg±5dgt (力率1/正弦波/45~65Hz) 、皮相電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、無効電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、力率:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、位相差(単相2線測定時のみ):±3.0°以内、高調波実効値 (含有率):±5.0%rdg±10dgt (1~10次)/±10%rdg±10dgt (11~20次)/±20%rdg±10dgt (21~30次)、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):各測定値からの演算に対して±1dgt
演算項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、高調波(含有率/THD-R/THD-F)、位相差、検相
クレストファクタ1.7以下、交流電流:3以下(40A/400A)但し、1500A peak(1000A)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。