交流専用クランプメータ (3) カテゴリ: クランプメーターブランド: 共立電気計器すべて解除
クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用) 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
DINプラグ採用
コード長さ(m) 約2 使用温湿度範囲 0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 確度 ±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz) RoHS指令(10物質対応) 対応
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ!
口径 最大Φ75mm
AC 50Aまでの電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応
適合機種 5010、5020、6305、6315、6315WHM 使用温度範囲(℃) -10~50 適合規格 IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326 出力電圧 AC500mV/AC50A(10mV/A) コード長さ(m) 約3 定格電流(A) AC50 出力インピーダンス(Ω) 100以下 相対湿度 85%以下(結露の無きこと) 使用環境 高度2000m以下、屋内 被測定導体径 最大Φ75mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない) 確度 ±1.0%rdg±0.5mV(45Hz~65Hz)(0~50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz~300Hz)(0~20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz~1kHz)(0~5A) 出力端子 MINI DIN 6PINc 特性 (位相特性)45~65Hz:±3.0°以内、40~1kHz:±4.0°以内 耐電圧(V) AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
AC3000Aまでの大電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
コード長さ(m) 約3 出力インピーダンス(Ω) 100以下 使用温湿度範囲 -10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径 最大約Φ170mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない) 出力端子 MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応) 対応
携帯用ケース 共立電気計器 税込 ¥ 1,538 ¥ 1,398 バスケットへ
接続ケーブル 三和電気計器 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
デジタルボルトメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 税込 ¥ 206,580 ~ ¥ 187,800 ~