カテゴリⅣ対応多機能クランプメータ 「交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可
仕様最大過負荷保護入力:DC/AC1100V CT部:DC/AC2000A●直流+交流電流:200/2000A●直流+交流電圧:6/60/600/1000V
付属品テストリード : TL-29(全長約1m/ピン先18mm)キャリングポーチ : C-DCM2000DR
種別クランプメータ
周波数(Hz)10~1999
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×97×43
周波数特性50~400Hz
電池寿命(時間)Aにて連続約80、A以外約240(マンガン電池、バックライト消)
表示桁数6000 1999(Hz)
サンプルレート(回/s)約5
使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
直流電流200/2000
ダイオードテスト開放電圧:約1.8V
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ1000V
コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μ
導通チェック10~200Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.5V
検電約60V以上でバーグラフと断続音が3段階に変化(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可
導体サイズ(mm)20×66
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。