「使用荷重」から絞り込む
1~2kN未満(2)
2~3kN未満(4)
4~5kN未満(1)
5~10kN未満(1)
10~50kg未満(2)
50~100kg未満(1)
100~500kg未満(32)
500~1000kg未満(4)
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。
材質(本体)SUS304
種類滑車
使用荷重(kg)30
表面処理(本体)バレル研磨
材質(スプリングゲート)SUS304
材質(滑車)ポリプロピレン
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質(本体)ステンレス
種類滑車
取り付けかんたんでスムーズに移動できます。
用途ネット、シートの吊り金具に
材質(車輪)ポリプロピレン
種類滑車
外枠径(mm)7
車幅(mm)21
材質(車材)ポリプロピレン
ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32
質量(g)180
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)15.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。
材質(本体)SWRM
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)10~12
表面処理(本体)クロメートメッキ
アズワン品番64-8270-69
材質(スプリングゲート)SUS304
材質(滑車)ポリプロピレン
色(車輪)青
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面が90度の所に使用します。
質量(g)170
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)16
車溝幅(mm)12
表面処理(本体)304電解
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77
寸法A(mm)80
寸法F(mm)12.5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)100
寸法C(mm)2
寸法N(mm)52
車径(mm)50
寸法G(mm)13
寸法K(mm)7
固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77
寸法A(mm)80
寸法F(mm)18
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)100
寸法C(mm)2
寸法N(mm)52
車径(mm)50
寸法G(mm)13
寸法K(mm)7
壁、柱等に直接ボルトで取り付け可能です。
用途壁、柱等
車輪径(Φmm)32
質量(g)180
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)15.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ロープを通し荷物等のつり上げや引っぱり作業に最適です。
SUS製なので錆びにくく使用する場所を選びません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類滑車
兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
寸法L(mm)110
使用荷重(kg)200
寸法A(mm)80
寸法F(mm)45
寸法D(mm)17
寸法B(mm)100
寸法C(mm)3
寸法N(mm)58
寸法I(mm)9
車径(mm)60
寸法G(mm)16
寸法K(mm)6.5
使用ロープ径(mm)~10
使用軸受#608ZZ
材質(枠)鉄(ユニクロメッキ)
車幅(mm)15
H(mm)11
材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
ロストワックス鋳造によるキメ細かな表面仕上りのため、見た目に美しいだけでなく、ロープの寿命も向上させます。シンプルな構造のため、船用に限らず、さまざまな現場でご活用いただけます。
用途廉価ながら堅牢な仕上がりのステンレス製滑車
材質SUS304
使用荷重(kg)600
寸法W(mm)103
A×B(mm)29×50
使用ロープ径(mm)19
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや、引っ張り作業に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨仕上げ
タイプベケ付1車
寸法D2(mm)6
車数1
縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
車輪径(Φmm)60
質量(g)1020
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法H(mm)11
使用荷重(kg)200
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)15
車溝幅(mm)11
表面処理(本体)304電解
縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。
3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
車輪径(Φmm)60
質量(g)620
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法H(mm)11
使用荷重(kg)200
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)15
車溝幅(mm)11
表面処理(本体)304電解
ロープの張りを一定に保つため使用します。
仕様テンションスプリング:TSP、パッドアイ:PD-6、MAX:360
種類滑車
仕様側板には強化ジュラコン(R)樹脂を使用しています。
種類滑車
材質(側板)強化ジュラコン(R)樹脂
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987SE-7
全長(mm)177
車輪径(Φmm)75
質量(g)970
種類滑車
寸法d(mm)12.5
寸法L1(mm)38
使用荷重(kg)550
寸法B(mm)65
寸法L2(mm)97
寸法T(mm)24
寸法B1(mm)25
使用ロープ径(mm)~16
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987SE-6
全長(mm)122
車輪径(Φmm)50
質量(g)430
種類滑車
寸法d(mm)8
寸法L1(mm)27
使用荷重(kg)300
寸法B(mm)45
寸法L2(mm)71
寸法T(mm)20
寸法B1(mm)20
使用ロープ径(mm)~14
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
エスコ品番EA987SE-22
全長(mm)110
車輪径(Φmm)75
質量(g)820
種類滑車
使用荷重(kg)550
寸法D(mm)16
寸法B(mm)65
寸法T(mm)24
使用ロープ径(mm)~16
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
エスコ品番EA987SE-21
全長(mm)75
車輪径(Φmm)50
質量(g)360
種類滑車
使用荷重(kg)300
寸法D(mm)12.8
寸法B(mm)45
寸法T(mm)20
使用ロープ径(mm)~14
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
1
2
次へ
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。