チェーン等の連結にお使い頂けます。チェーンなどを口部の金具の奥に入れることができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)40
種類フック
寸法L(mm)80
寸法d(mm)8
使用荷重(kg)50
寸法W(mm)25
寸法S1(mm)11
寸法S2(mm)7
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
チェーン等の連結にお使い頂けます。開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーでかるく叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結ができます。バネ部は押し込む事で開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)47
種類フック
寸法L(mm)75
寸法d(mm)12
使用荷重(kg)30
寸法t(mm)5
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
寸法W(mm)25
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
リング部分が溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1353
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)9
種類フック
寸法L(mm)43.5
寸法S(mm)8
寸法D(mm)4
寸法W1(mm)8
寸法W2(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として
材質ステンレス
種類フック
表面処理(本体)バレル研磨
材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類フック
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥705
税込¥776
8日以内出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。