2ページ目: 吊具用フック
付属品安全ラッチ
エスコ品番EA987FV-2.5A
材質特殊鋼
全長(mm)253.5
質量(kg)1.9
種類フック
寸法L(mm)211
寸法H(mm)28.5
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)14
寸法D(mm)56
寸法E(mm)40
寸法B(mm)47
寸法C(mm)40
寸法G(mm)24
寸法K(mm)110
口の開き(mm)47
チェーン寸法(mm)10
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。
トラスコ品番162-9657
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)60
寸法d(mm)13
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4.5
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)9.5
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製ステンレス製のチェーンフックA型です。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
質量(g)50
寸法L(mm)75
使用荷重(kg)40
寸法S(mm)11
寸法B(mm)27
寸法B1(mm)13.5
チェーン寸法(mm)適合:5~6
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
黒艶消しのステンレス製のチェーンフックA型です。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
質量(g)50
寸法L(mm)75
使用荷重(kg)40
寸法S(mm)11
寸法B(mm)27
寸法B1(mm)13.5
チェーン寸法(mm)適合:5~6
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
トラスコ品番317-5988
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)57
ねじ径M-6
寸法L1(mm)40
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)17
寸法W(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。
トラスコ品番162-9661
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)78
寸法d(mm)20
寸法S(mm)17
寸法D(mm)5.5
寸法W1(mm)26
寸法W2(mm)10.5
H(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質スチール(ニッケルメッキ)
寸法L(mm)51.5
寸法t(mm)4
寸法S(mm)6
寸法D(mm)4
仕上ニッケルメッキ
寸法W2(mm)15
H(mm)7
使用荷重(kN)0.3
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。一番スタンダードなジョイント金具です。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理黒色塗装(艶消し黒)
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
付属品ねじ付座金
トラスコ品番178-4069
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)217
ねじ径M-10
寸法L1(mm)187
寸法A(mm)22
寸法S(mm)17
寸法D(mm)9
寸法B(mm)30
寸法T(mm)2
寸法W(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.74
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
トラスコ品番113-4629
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)28
寸法H(mm)25
寸法d(mm)4
寸法A(mm)10
寸法B(mm)18
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)28
使用荷重(kN)0.05
1個
¥369
税込¥406
翌日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
トラスコ品番113-4585
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)27
寸法H(mm)17
寸法d(mm)4
寸法A(mm)10
寸法B(mm)17
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)29
使用荷重(kN)0.1
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番418-5789
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)90
寸法H(mm)4
寸法t(mm)5
寸法S(mm)14
寸法D(mm)4
寸法W1(mm)26
寸法W2(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
1袋(1個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
軽量なスプリングフックです。開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
寸法(mm)C:54、E:67、F:18
質量(kg)1.4
使用荷重(t)4.5
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーで叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結が可能です。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)5
種類フック
使用荷重(kg)30
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥53,700
税込¥59,070
翌日出荷
エスコ品番EA987NG-3
質量(kg)2.35
種類フック
寸法L(mm)276
使用荷重(t)0.75
寸法d(mm)36
寸法L1(mm)140
寸法L2(mm)220
寸法T(mm)19
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
エスコ品番EA987NG-2
質量(kg)1.35
種類フック
寸法L(mm)227
使用荷重(t)0.5
寸法d(mm)30
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)180
寸法T(mm)16
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。