絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所(12)
  • AIOULE(ふじわら)(7)
  • エスコ(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • アイアイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M6(7)
  • M8(8)
  • M10(9)
  • M12(6)
  • M14(2)
  • M16(3)
  • W1/4(7)
  • W5/16(4)
  • W3/8(8)
  • W1/2(3)
  • その他(2)
使用荷重
  • 0.1~0.5kN未満(5)
  • 0.5~1kN未満(9)
  • 1~5kN未満(8)
  • 20~30kg未満(3)
  • 30~40kg未満(2)
  • 40~50kg未満(1)
  • 50kg以上(11)
材質
  • SUS304
  • SUS316(1)
  • ステンレス(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(7)
M8(8)
M10(9)
M12(6)
M16(3)
W1/4(7)
W5/16(4)
W3/8(8)
W1/2(3)
その他(2)
つば付リングボルト (ステンレス製) 水本機械製作所つば付リングボルト (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO丸カンボルト ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ステンレス リングボルト アイアイステンレス リングボルトアイアイ
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
リングボルト ステンレス製 水本機械製作所リングボルト ステンレス製水本機械製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
丸カンボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)丸カンボルト ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじミリネジ
ステンレス つば付リングボルト(ブネジ) 水本機械製作所ステンレス つば付リングボルト(ブネジ)水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-26材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径W-3/8”線径(Φmm)9使用荷重(kg)150ねじ長さ(mm)90リング内径(Φmm)50
M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコM4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-21材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)25ねじ径M4線径(Φmm)3使用荷重(kg)20ねじ長さ(mm)35リング内径(Φmm)25
ステンレス 足のみ丸カンボルト 水本機械製作所ステンレス 足のみ丸カンボルト水本機械製作所
489税込538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 座付リングボルト(カットアンカー付) 水本機械製作所ステンレス 座付リングボルト(カットアンカー付)水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として種類ボルト・スクリュー
丸カンボルト ステンレス製 水本機械製作所丸カンボルト ステンレス製水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様六角ナット、ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ六角ナット、ワッシャー付種類ボルト・スクリュー
リングボルト(ミリネジ) 水本機械製作所リングボルト(ミリネジ)水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス リングボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス リングボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
壁面などに取り付けする受け金具です。
材質SUS304
ステンレス バッドアイ丸カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス バッドアイ丸カンダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
壁面や床面などに取り付けする丸カン受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
アンカープラグ付丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら)アンカープラグ付丸カン ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
スモール丸カン AIOULE(ふじわら)スモール丸カンAIOULE(ふじわら)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
アンカー付きのコンパクトでシンプルな丸カン金具です。
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)90種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)38寸法A(mm)30寸法t(mm)3寸法D(mm)6寸法B(mm)35寸法H1(mm)25寸法H2(mm)15
ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 水本機械製作所ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付)水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
座金・アンカープラグが付いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
ステンレス オープンアイボルト ブネジ 水本機械製作所ステンレス オープンアイボルト ブネジ水本機械製作所
2,998税込3,298
1袋
4日以内出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役トラスコ品番162-9844材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)99種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)40寸法H(mm)58ねじ径W-1/2寸法A(mm)19寸法S(mm)60寸法D(mm)9寸法B(mm)22使用荷重(kN)0.98
リングボルト WAKI(和気産業)リングボルトWAKI(和気産業)
369税込406
1個
翌々日出荷
ロープなどと通して使うリングボルトです。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)8材質(本体)ステンレスSUS304種類ボルト・スクリューねじ径W3/8使用荷重(kg)20寸法A(mm)100寸法D(mm)8寸法E(mm)50
M8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコM8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-23材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径M8線径(Φmm)7使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)70リング内径(Φmm)50
M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコM6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-22材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)30ねじ径M6線径(Φmm)5使用荷重(kg)50ねじ長さ(mm)50リング内径(Φmm)30
ブロンズアンカープラグ付丸カン AIOULE(ふじわら)ブロンズアンカープラグ付丸カンAIOULE(ふじわら)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)68種類連結金具寸法L(mm)22ねじ径W1/4使用荷重(kg)50寸法A(mm)36寸法D(mm)6寸法B(mm)28適合ドリル径(mm)11表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン AIOULE(ふじわら)ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カンAIOULE(ふじわら)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)150種類連結金具寸法L(mm)50寸法H(mm)32ねじ径M10使用荷重(kg)30寸法A(mm)50寸法D(mm)8寸法B(mm)25表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ) 水本機械製作所ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ)水本機械製作所
599税込659
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸カンボルト(ブネジ) 水本機械製作所ステンレス 丸カンボルト(ブネジ)水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品六角ナット・ワッシャー材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸カンボルト(ブネジ) W-3/8 水本機械製作所ステンレス 丸カンボルト(ブネジ) W-3/8水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品六角ナット・ワッシャートラスコ品番849-1139材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)170種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)50寸法H(mm)90ねじ径W-3/8寸法D(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
M12x30mm 40mm径 リングボルト エスコM12x30mm 40mm径 リングボルトエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-12材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)40ねじ径M12線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)30リング内径(Φmm)40
M10x25mm 35mm径 リングボルト エスコM10x25mm 35mm径 リングボルトエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-10材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)35ねじ径M10線径(Φmm)5使用荷重(kg)60ねじ長さ(mm)25リング内径(Φmm)35

ボルト・スクリュー』には他にこんなカテゴリがあります

丸カンボルト