絞り込み
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M6(8)
  • M8(7)
  • M10(9)
  • M12(7)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • W1/4(7)
  • W5/16(4)
  • W3/8(8)
  • W1/2(4)
  • W5/8(1)
  • その他(2)
ブランド
  • 水本機械製作所(14)
  • AIOULE(ふじわら)(7)
  • エスコ(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • アイアイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
使用荷重
  • 0.1~0.5kN未満(5)
  • 0.5~1kN未満(9)
  • 1~5kN未満(8)
  • 20~30kg未満(3)
  • 30~40kg未満(1)
  • 40~50kg未満(1)
  • 50kg以上(11)
材質
  • SUS304
  • SUS316(1)
  • ステンレス(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(3)
M6(8)
M8(7)
M10(9)
M12(7)
M16(5)
W1/4(7)
W5/16(4)
W3/8(8)
W1/2(4)
  • つば付リングボルト (ステンレス製) 水本機械製作所

    つば付リングボルト (ステンレス製)

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • 丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO

    丸カンボルト ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • ステンレス リングボルト アイアイ

    ステンレス リングボルト

    アイアイ
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • リングボルト ステンレス製 水本機械製作所

    リングボルト ステンレス製

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-22材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)30ねじ径M6線径(Φmm)5使用荷重(kg)50ねじ長さ(mm)50リング内径(Φmm)30
  • つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじミリネジ
  • ステンレス 足のみ丸カンボルト 水本機械製作所

    ステンレス 足のみ丸カンボルト

    水本機械製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
  • リングボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    リングボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス リングボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス リングボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    壁面などに取り付けする受け金具です。
    材質SUS304
  • 丸カンボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)

    丸カンボルト ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • M12x30mm 40mm径 リングボルト エスコ

    M12x30mm 40mm径 リングボルト

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-12材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)40ねじ径M12線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)30リング内径(Φmm)40
  • ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    ステンレス 足のみ丸カンボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ)

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス バッドアイ丸カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス バッドアイ丸カン

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    壁面や床面などに取り付けする丸カン受け金具です。受け部分:クローズタイプ
    材質SUS304
  • アンカープラグ付丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アンカープラグ付丸カン ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
  • スモール丸カン AIOULE(ふじわら)

    スモール丸カン

    AIOULE(ふじわら)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    アンカー付きのコンパクトでシンプルな丸カン金具です。
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)90種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)38寸法A(mm)30寸法t(mm)3寸法D(mm)6寸法B(mm)35寸法H1(mm)25寸法H2(mm)15
  • ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 水本機械製作所

    ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付)

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    座金・アンカープラグが付いています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
  • ステンレス つば付リングボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    ステンレス つば付リングボルト(ブネジ)

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー包装JAN付袋入り
  • ステンレス オープンアイボルト ブネジ 水本機械製作所

    ステンレス オープンアイボルト ブネジ

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1袋
    4日以内出荷
    ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役トラスコ品番162-9844材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)99種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)40寸法H(mm)58ねじ径W-1/2寸法A(mm)19寸法S(mm)60寸法D(mm)9寸法B(mm)22使用荷重(kN)0.98
  • リングボルト WAKI(和気産業)

    リングボルト

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    ロープなどと通して使うリングボルトです。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)8材質(本体)ステンレスSUS304種類ボルト・スクリューねじ径W3/8使用荷重(kg)20寸法A(mm)100寸法D(mm)8寸法E(mm)50
  • 3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-26材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径W-3/8”線径(Φmm)9使用荷重(kg)150ねじ長さ(mm)90リング内径(Φmm)50
  • M8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    M8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-23材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径M8線径(Φmm)7使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)70リング内径(Φmm)50
  • M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-21材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)25ねじ径M4線径(Φmm)3使用荷重(kg)20ねじ長さ(mm)35リング内径(Φmm)25
  • ブロンズアンカープラグ付丸カン AIOULE(ふじわら)

    ブロンズアンカープラグ付丸カン

    AIOULE(ふじわら)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)68種類連結金具寸法L(mm)22ねじ径W1/4使用荷重(kg)50寸法A(mm)36寸法D(mm)6寸法B(mm)28適合ドリル径(mm)11表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
  • ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン AIOULE(ふじわら)

    ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン

    AIOULE(ふじわら)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)150種類連結金具寸法L(mm)50寸法H(mm)32ねじ径M10使用荷重(kg)30寸法A(mm)50寸法D(mm)8寸法B(mm)25表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
  • ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ)

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 座付リングボルト(カットアンカー付) 水本機械製作所

    ステンレス 座付リングボルト(カットアンカー付)

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1袋ほか
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として種類ボルト・スクリュー
  • ステンレス 丸カンボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    ステンレス 丸カンボルト(ブネジ)

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品六角ナット・ワッシャー材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 丸カンボルト(ブネジ) W-3/8 水本機械製作所

    ステンレス 丸カンボルト(ブネジ) W-3/8

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品六角ナット・ワッシャートラスコ品番849-1139材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)170種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)50寸法H(mm)90ねじ径W-3/8寸法D(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
  • 丸カンボルト ステンレス製 水本機械製作所

    丸カンボルト ステンレス製

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様六角ナット、ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ六角ナット、ワッシャー付種類ボルト・スクリュー
  • M10x25mm 35mm径 リングボルト エスコ

    M10x25mm 35mm径 リングボルト

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-10材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)35ねじ径M10線径(Φmm)5使用荷重(kg)60ねじ長さ(mm)25リング内径(Φmm)35

ボルト・スクリュー』には他にこんなカテゴリがあります

丸カンボルト