壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類ボルト・スクリュー
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ねじミリネジ
丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
エスコ品番EA638BQ-26
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)50
ねじ径W-3/8”
線径(Φmm)9
使用荷重(kg)150
ねじ長さ(mm)90
リング内径(Φmm)50
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-12
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)40
ねじ径M12
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)80
ねじ長さ(mm)30
リング内径(Φmm)40
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ねじブネジ
エスコ品番EA638BQ-23
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)50
ねじ径M8
線径(Φmm)7
使用荷重(kg)80
ねじ長さ(mm)70
リング内径(Φmm)50
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-22
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)30
ねじ径M6
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)50
ねじ長さ(mm)50
リング内径(Φmm)30
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)68
種類連結金具
寸法L(mm)22
ねじ径W1/4
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)36
寸法D(mm)6
寸法B(mm)28
適合ドリル径(mm)11
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
エスコ品番EA638BQ-10
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)35
ねじ径M10
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)60
ねじ長さ(mm)25
リング内径(Φmm)35
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。