丸カンボルト :「金物」の検索結果
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
W1/4(2)
W3/8(1)
アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)150
種類連結金具
寸法L(mm)50
寸法H(mm)32
ねじ径M10
使用荷重(kg)30
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8
寸法B(mm)25
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)68
種類連結金具
寸法L(mm)22
ねじ径W1/4
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)36
寸法D(mm)6
寸法B(mm)28
適合ドリル径(mm)11
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。