107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重」から絞り込む
材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途支柱や壁面の取り付けに 材質SUS316 寸法t(mm)3
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1袋(2個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途チェーンの連結等 材質SUS304 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 種類パッドアイ
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1袋(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ 種類パッドアイ 表面処理(本体)電解研磨
1個
879 税込967
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途接地面の補強として 種別裏板 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所パッドアイ
寸法d(mm)3.2 寸法A(mm)12 寸法D(mm)4 寸法T(mm)1.8 材料SUS304 参考使用荷重(kN)0.07
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 トラスコ品番849-0917 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 種類パッドアイ 寸法H(mm)30 寸法d(mm)4.2 寸法A(mm)15 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2 寸法W(mm)14 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 寸法h(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
639 税込703
当日出荷

水本機械製作所パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です 皿頭のねじをご使用ください
用途支柱や壁面等に取り付けます。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンの連結等
材質ステンレス(SUS304)
1個
449 税込494
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます トラスコ品番849-2152 材質ステンレス 質量(g)38 種類パッドアイ 寸法H(mm)48 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 寸法h(mm)40 使用荷重(kN)0.20
1個
819 税込901
当日出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)27 種類パッドアイ 使用荷重(kg)20
1個
599 税込659
5日以内出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)67 種類パッドアイ 使用荷重(kg)30
1個
749 税込824
当日出荷

1個
590 税込649
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所オープンパッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です 皿頭のねじをご使用ください
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-2106
1個
849 税込934
当日出荷

水本機械製作所回転パッドアイ
設置幅の狭い面でも取付可能です 皿頭のネジをご使用下さい 回転するのでチェーンなどからみません
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーンなどの端末金具として。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)15 種類パッドアイ 使用荷重(kg)15
1個
499 税込549
5日以内出荷

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)13 種類パッドアイ 使用荷重(kg)10
1個
729 税込802
欠品中

チェーンの連結等
材質ステンレス(SUS304)
1個
538 税込592
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)25 種類パッドアイ 使用荷重(kg)15
1個
869 税込956
当日出荷

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。 材質SUS304
1個
579 税込637
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)ガンメタパッドアイ
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS305ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス ガンメタ 質量(g)28 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:4.1×25●付属皿木ネジ:4.1×25 H(mm)25 h(mm)17
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

AIOULE(ふじわら)ガンメタパッドアイ
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS306ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス ガンメタ 質量(g)67 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)26 寸法D(mm)8 寸法W(mm)23 寸法B2(mm)60 寸法B1(mm)80 ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:4.5×25●付属皿木ネジ:4.5×25 H(mm)32 h(mm)21
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

チェーンの連結等
材質ステンレス(SUS304)
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ねじ無し
仕様●サイズ:D:8mm、A:50mm、A1:29mm、d:5.2mm、S:16mm、H:33mm、h:22mm、T:3mm●穴径(mm):5.2●使用荷重(kg):20●重量(g):62●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番65-2159-77
1個
1,480 税込1,628
3日以内出荷

AIOULE(ふじわら)ガンメタパッドアイ
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス ガンメタ 質量(g)15 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)15 寸法D(mm)5 寸法W(mm)14 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:3.5×25●付属皿木ネジ:3.5×25 H(mm)19.5 h(mm)12.5
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

エスコ品番EA638M-25 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)67 種類パッドアイ 穴径(Φmm)5.2 寸法H(mm)32 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)26 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)23 寸法B2(mm)60 寸法B1(mm)80 寸法h(mm)21
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。締めつけや取り付けは確実に行ってください。
材質ステンレスSUS304 種類パッドアイ
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA638M-24 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)27 種類パッドアイ 寸法H(mm)26 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 寸法h(mm)18
1個
特価
699 税込769
当日出荷

エスコ品番EA638M-22 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)8 種類パッドアイ 寸法H(mm)15.8 寸法d(mm)3.2 使用荷重(kg)7 寸法A(mm)12 寸法D(mm)4 寸法T(mm)1.8 寸法W(mm)12.5 寸法B2(mm)28.5 寸法B1(mm)36 寸法h(mm)10
1個
470 税込517
翌日出荷

チェーンがよじれない、幅の狭い所に取付可能な、回転式パッドアイです。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)60 種類パッドアイ 使用荷重(kg)20
1個
999 税込1,099
13日以内出荷