絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所(9)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • エスコ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • ラクテム(2)
  • アイアイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 友屋(1)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
使用荷重
  • 0.1kN未満(4)
  • 0.1~0.2kN未満(5)
  • 0.2~0.3kN未満(9)
  • 0.8~0.9kN未満(2)
  • 5~10kg未満(2)
  • 10~50kg未満(7)
  • 50~100kg未満(1)
  • 100~500kg未満(1)
材質
  • SUS304
  • SUS316(2)
  • SUS316L(2)
  • ステンレス(16)
  • 亜鉛合金(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重から絞り込む
0.1~0.2kN未満(5)
0.1kN未満(4)
0.2~0.3kN未満(9)
0.8~0.9kN未満(2)
5~10kg未満(2)
10~50kg未満(7)
50~100kg未満(1)
100~500kg未満(1)
アイストラップ 水本機械製作所アイストラップ水本機械製作所(9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりタイプ 水本機械製作所ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりタイプ水本機械製作所(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)タイプ座ぐりタイプ種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付 ラクテムアイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付ラクテム
469税込516
1個
当日出荷
本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイストラップ(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。狭い接地面への取り付けに最適です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。表面処理塗装
ステンレス二ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下ステンレス二ツ穴板アイストラップジョー・プリンス竹下
98税込108
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
ステンレス アイストラップ TRUSCOステンレス アイストラップTRUSCO
629税込692
1袋(2個)
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
パッドアイ エスコパッドアイエスコ(3件のレビュー)
205税込226
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
ステンレス ローアイストラップ 水本機械製作所ステンレス ローアイストラップ水本機械製作所
789税込868
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番205-0310材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)31種類アイスナップ寸法H(mm)17寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)85寸法D(mm)8包装JAN付袋入り寸法L2(mm)68寸法T(mm)4寸法L3(mm)27寸法h(mm)9H(mm)17アズワン品番64-8414-49使用荷重(kN)0.29
シートアイストラップ ステンレス製 水本機械製作所シートアイストラップ ステンレス製水本機械製作所
229税込252
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20
アイストラップL型 WAKI(和気産業)アイストラップL型WAKI(和気産業)
389税込428
1個
予約販売
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)73.5寸法d(mm)5寸法L1(mm)40寸法P(mm)63寸法H1(mm)10H(mm)15
アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付 ラクテムアイストラップ ステンレス 皿木ねじ付ラクテム
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
アイストラップ ステンレス AIOULE(ふじわら)アイストラップ ステンレスAIOULE(ふじわら)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途床面や壁面や柱等に設置材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
アイストラップL型 WAKI(和気産業)アイストラップL型WAKI(和気産業)
769税込846
1個
翌々日出荷
チェーン等の固定に
材質ステンレスSUS304種類アイストラップ
ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm 水本機械製作所ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm水本機械製作所
619税込681
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0041材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)19種類アイストラップ寸法H(mm)15寸法d(mm)6.4寸法L1(mm)80寸法D(mm)6寸法L2(mm)67.5寸法T(mm)3寸法L3(mm)41寸法h(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
シートアイストラップ 友屋シートアイストラップ友屋
169税込186
1個
4日以内出荷
ケーブル類を集約する際に使用するモールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取り付けに最適です。
材質SUS304電解研磨処理参考使用荷重(kg)10外寸法(mm)最大:L47×H17
ステンレス アイストラップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス アイストラップダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
ステンアイストラップ アイアイステンアイストラップアイアイ
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス四ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下ステンレス四ツ穴板アイストラップジョー・プリンス竹下
129税込142
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
ステンレス丸線アイストラップ ジョー・プリンス竹下ステンレス丸線アイストラップジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイストラップ 水本機械製作所ステンレス アイストラップ水本機械製作所
339税込373
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。
用途支柱や壁面等に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ包装JAN付袋入り
ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm 水本機械製作所ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm水本機械製作所
719税込791
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0042材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27種類アイストラップ寸法H(mm)16寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)73寸法D(mm)8寸法L2(mm)57寸法T(mm)3.2寸法L3(mm)32寸法h(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29
ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりなしタイプ 水本機械製作所ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりなしタイプ水本機械製作所
759税込835
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番378-8296材質ステンレス(SUS304)質量(g)27タイプ座ぐりなしタイプ種類アイストラップ使用荷重(kN)0.29
ST アイストラップ APLUS(クマモト)ST アイストラップAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷
錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等材質SUS304種類アイストラップ
シートアイストラップ 水本機械製作所シートアイストラップ水本機械製作所
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20
アイストラップ (ステンレス製) エスコアイストラップ (ステンレス製)エスコ
40税込44
1個
翌日出荷
取付ねじ無し。海洋、産業、建築などあらゆる用途に適しています。ロープの擦れを防ぐ丸い形状が特徴です。
材質SUS304質量(g)9穴径(Φmm)3.5使用荷重(kg)34寸法A(mm)11.4寸法D(mm)57.1寸法E(mm)3.5寸法B(mm)10.9寸法C(mm)33寸法X(mm)13.4寸法Z(mm)1.27寸法Y(mm)68.8
吊具用アイストラップ