絞り込み
使用荷重
- 0.1kN未満(4)
- 0.1~0.2kN未満(5)
- 0.2~0.3kN未満(8)
- 0.8~0.9kN未満(2)
- 5~10kg未満(3)
- 10~50kg未満(5)
- 50~100kg未満(1)
- 100~500kg未満(1)
ブランド
- 水本機械製作所(8)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ラクテム(2)
- アイアイ(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 友屋(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
材質
- SUS304
- SUS316(1)
- SUS316L(2)
- ステンレス(15)
- 亜鉛合金(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(5)
0.1kN未満(4)
0.2~0.3kN未満(8)
0.8~0.9kN未満(2)
5~10kg未満(3)
10~50kg未満(5)
50~100kg未満(1)
100~500kg未満(1)

ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりタイプ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)タイプ座ぐりタイプ種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付
ラクテム¥469~税込¥516~1個当日出荷本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
ステンレス アイストラップ
TRUSCO¥629~税込¥692~1袋(2個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
アイストラップ(ステンレス)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥349~税込¥384~1個当日出荷ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。狭い接地面への取り付けに最適です。用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。表面処理塗装
ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm
水本機械製作所¥619税込¥6811個当日出荷設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0041材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)19種類アイストラップ寸法H(mm)15寸法d(mm)6.4寸法L1(mm)80寸法D(mm)6寸法L2(mm)67.5寸法T(mm)3寸法L3(mm)41寸法h(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付
ラクテム¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
ステンレス四ツ穴板アイストラップ
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個当日出荷から12日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
ステンレス ローアイストラップ
水本機械製作所¥789税込¥8681個当日出荷設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番205-0310材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)31種類アイスナップ寸法H(mm)17寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)85寸法D(mm)8包装JAN付袋入り寸法L2(mm)68寸法T(mm)4寸法L3(mm)27寸法h(mm)9H(mm)17アズワン品番64-8414-49使用荷重(kN)0.29
アイストラップL型
WAKI(和気産業)¥389税込¥4281個欠品中船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)73.5寸法d(mm)5寸法L1(mm)40寸法P(mm)63寸法H1(mm)10H(mm)15
シートアイストラップ ステンレス製
水本機械製作所¥229~税込¥252~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。用途支柱や壁面などの取り付けに。材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20
シートアイストラップ
友屋¥159税込¥1751個4日以内出荷ケーブル類を集約する際に使用するモールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取り付けに最適です。材質SUS304電解研磨処理参考使用荷重(kg)10外寸法(mm)最大:L47×H17
ステンレス丸線アイストラップ
ジョー・プリンス竹下¥139~税込¥153~1個6日以内出荷から12日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイストラップ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途床面や壁面や柱等に設置材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
ステンレス アイストラップ
水本機械製作所¥309~税込¥340~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。用途支柱や壁面等に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ包装JAN付袋入り
ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm
水本機械製作所¥719税込¥7911個当日出荷設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0042材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27種類アイストラップ寸法H(mm)16寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)73寸法D(mm)8寸法L2(mm)57寸法T(mm)3.2寸法L3(mm)32寸法h(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29