「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(5)
0.2~0.3kN未満(13)
0.3~0.4kN未満(5)
0.5~0.6kN未満(5)
0.6~0.7kN未満(4)
0.9~1kN未満(6)
1~2kN未満(7)
10~50kg未満(4)
50~100kg未満(6)
100~500kg未満(4)
使用荷重をもっと見る
手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
表面処理バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
ハズレ止め付きだから安心です。
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スナップフックA型 ステンレス
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
質量(g)40
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.29
使用荷重(N)294
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.01
使用荷重(N)9.8
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
軽量(Light)で強靭(Strong)!
鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ!
POINT 1 アイ部の内径が大きい。
POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。
POINT 3 フック受け部の断面が小さい。
POINT 4 軽量コクパクト
さらに外れ止め金具とフック先端の改良。
外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。
ワイヤーロープのダメージを軽減。
見やすい使用荷重表示。
60°の位置にエンボスマークを表示。
用途荷役作業に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングフックです。
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番201-0386
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)55
寸法S(mm)7
寸法D(mm)5
寸法W(mm)26
寸法d1(mm)5.5
寸法d2(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.39
1個
¥608
税込¥669
翌々日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。