吊具用スイベルスナップ :「ワイヤー金具」の検索結果
関連キーワード
「使用荷重」から絞り込む
0.1kN未満(1)
0.1~0.2kN未満(1)
0.2~0.3kN未満(4)
0.3~0.4kN未満(1)
0.9~1kN未満(1)
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質真鍮
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)60
寸法S(mm)7
許容荷重100kgの強力タイプです。
チェーン同士の連結などにご使用いただけますです。
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
トラスコ品番208-2344
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)181
寸法L(mm)113
寸法H(mm)25
寸法d(mm)26
寸法t(mm)14.5
寸法S(mm)14
寸法D(mm)7
寸法W(mm)36
寸法R(mm)8
アズワン品番64-8746-84
使用荷重(kN)0.98
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
丸みを帯びたデザインです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
トラスコ品番208-0158
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)20
寸法L(mm)57
寸法H(mm)10
寸法d(mm)10
寸法t(mm)5
寸法S(mm)5
寸法D(mm)3
寸法W(mm)20
寸法R(mm)2
アズワン品番64-8729-61
使用荷重(kN)0.20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
連結金具として。
トラスコ品番208-2348
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)9
寸法L(mm)37
寸法H(mm)7
寸法d(mm)8
寸法S(mm)4
寸法D(mm)2.5
寸法W(mm)15
アズワン品番64-8747-50
使用荷重(kN)0.05
1袋
¥959
税込¥1,055
当日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。