「材質」から絞り込む
SUS304(1)
ステンレス(6)
亜鉛合金(4)
鋳鉄(1)
材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
トラスコ品番849-0740
材質ステンレス
長さ(mm)10
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
線径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
寸法A(mm)28
寸法C(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイキャスト
質量(g)35
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)77
寸法H(mm)14
寸法d(mm)16
寸法t(mm)4.5
寸法S(mm)9
寸法D(mm)4.5
寸法W(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
材質ステンレス
質量(g)16
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)56
寸法H(mm)8
ねじ径M-6
寸法d(mm)10
寸法S(mm)11
寸法D(mm)5
寸法W(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
使用荷重(N)68.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。