絞り込み
材質
- SUS304(4)
- ステンレス(4)
- 亜鉛合金(7)
ブランド
- 水本機械製作所
- WAKI(和気産業)(35)
- エスコ(6)
- ニッサチェイン(3)
- 浅野金属工業(1)
- コンドーテック(1)
- TRUSCO(1)
- 栃木屋(1)
- 八幡ねじ(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- メルヘンアート(1)
使用荷重
- 0.1kN未満(1)
- 0.1~0.2kN未満(6)
- 0.2~0.3kN未満(9)
- 0.3~0.4kN未満(1)
- 0.4~0.5kN未満(1)
- 0.5~0.6kN未満(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「材質」から絞り込む
SUS304(4)
ステンレス(4)
亜鉛合金(7)

ステンレス ナスカン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
ダブルヘッドナスカン
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます用途チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ナスカン
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)10種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)50寸法H(mm)8寸法d(mm)7寸法t(mm)3.5寸法S(mm)5寸法D(mm)2.5寸法W(mm)13H(mm)8使用荷重(kN)0.15
ナスカン
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます用途チェーンに。トラスコ品番849-2034
オープンナスカン
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アイの部分が回転するので、連結した時に絡みません ナットを緩めると、アイを開閉できます アイが大きく開きます用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番113-4539アズワン品番64-8413-16
ナスカン 真鍮メッキ
水本機械製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーンに。材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:真鍮メッキ仕上げ種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り表面処理(本体)真鍮メッキ
ナスカン ニッケルメッキ
水本機械製作所¥629税込¥6921個4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途ペットの係留用チェーンに。トラスコ品番205-1896材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上材質:亜鉛ダイキャスト 仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ質量(g)35種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)77寸法D(mm)4.5包装JAN付袋入り表面処理(本体)ニッケルメッキ
ナスカン クロームメッキ
水本機械製作所¥539~税込¥593~1個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーンに。材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:クロームメッキ仕上げ種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り表面処理(本体)クロームメッキ
ステンレス ナスカンスナップCD型
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ワンタッチで着脱可能です。スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り
ステンレス ナスカン 線径6mm長さ110mm
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781袋当日出荷トラスコ品番849-0740材質ステンレス長さ(mm)10種類ナスカン(鉄砲ナスカン)線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ナスカンニッケルメッキ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥609税込¥6701個4日以内出荷材質亜鉛ダイキャスト質量(g)35種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)77寸法H(mm)14寸法d(mm)16寸法t(mm)4.5寸法S(mm)9寸法D(mm)4.5寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
オープンナスカン
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷材質ステンレス質量(g)16種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)56寸法H(mm)8ねじ径M-6寸法d(mm)10寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6