吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン) :「ワイヤ」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
亜鉛合金(1)
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
トラスコ品番208-2976
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)
質量(g)35
寸法L(mm)77
寸法H(mm)14
寸法d(mm)16
寸法t(mm)4.5
寸法S(mm)9
寸法D(mm)4.5
寸法W(mm)23
アズワン品番64-8621-41
使用荷重(kN)0.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。