材質スチール
質量(g)160
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)19
寸法w(mm)55
アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質鉄
種類カラビナ
公差(mm)2
表面処理(本体)ユニクロメッキ
材質スチール
質量(g)150
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)20
寸法w(mm)55
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質スチール
質量(g)165
タイプ安全環付
種類カラビナ
寸法L(mm)113
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)19
寸法w(mm)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型・軽量な連結金具です。
用途軽量物の吊り下げ等
材質スチール
種類カラビナ
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広く使用可能。アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れている。O型よりも強度に優れている。
材質鉄
高さ(mm)60
種類カラビナ
径(Φmm)10
幅W(mm)114
直径48.6mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。
足場用パイプに掛けられます。
開閉桿は内外両方向に動きます。
単管などに掛けたあと、フック部にはロープやシートをワンタッチで着脱できます。軽荷重用(許容荷重27kgf)です。
材質鉄
許容荷重(kg)27
種類カラビナ
寸法S(mm)50
寸法D(Φmm)10
寸法W(mm)75
表面処理(本体)クロメートメッキ
鉄製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。ダブルストッパー付き!
用途レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で
許容荷重(kg)130
材質(本体)鉄
質量(g)130
種類カラビナ
表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ) 滑車:アルミ合金
全長(mm)129
質量(g)255
使用荷重(kg)100
車径(mm)48
使用ロープ径(mm)~16
口の開き(mm)18
車幅(mm)33
線径(mm)10
速度(cm/s)許容速度:25
1個(1個)
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。