開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス
種類リングキャッチ
材質(本体)ステンレス
質量(g)8
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.05
使用荷重(N)49
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)33
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)150
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2719
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)32
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)49
寸法S(mm)9.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.5
寸法B2(mm)13.5
寸法B1(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2716
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)6
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)29
寸法S(mm)5.5
寸法D(mm)3
寸法E(mm)3.3
寸法B2(mm)8.5
寸法B1(mm)10
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2710
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)101
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)67
レンチサイズ(mm)2
寸法S(mm)11.5
寸法D(mm)9
寸法E(mm)9.5
寸法B2(mm)18
寸法B1(mm)20
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)4.90
連結部分を90°回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
種類リングキャッチ
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2203
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)80
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)74
寸法S(mm)24
寸法D(mm)8
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1128
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)72
種類リングキャッチ
寸法L(mm)84
寸法S(mm)23
寸法D(mm)8
寸法W(mm)41
寸法d1(mm)9.5
寸法d2(mm)12.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
開口部分が広くて用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番849-3444
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)11
種類リングキャッチ
寸法L(mm)27
寸法H(mm)21
レンチサイズ(mm)1.5
寸法D(mm)5
寸法W(mm)7
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)73
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)350
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)11
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)50
1個
¥629
税込¥692
9日以内出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2715
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)25.5
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)2.5
寸法E(mm)2.7
寸法B2(mm)8
寸法B1(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2708
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)32
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)49
レンチサイズ(mm)1.5
寸法S(mm)9.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.5
寸法B2(mm)13.5
寸法B1(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2707
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)20
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)42
レンチサイズ(mm)1.5
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)5
寸法E(mm)5.4
寸法B2(mm)11.5
寸法B1(mm)13
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2703
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)179
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)85
レンチサイズ(mm)2
寸法S(mm)14
寸法D(mm)11
寸法E(mm)11.6
寸法B2(mm)22
寸法B1(mm)24
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)7.84
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
トラスコ品番849-2598
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)26
種類リングキャッチ
寸法L(mm)52
寸法S(mm)10
寸法D(mm)5
寸法E(mm)6.8
寸法B2(mm)13
寸法B1(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2202
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)41
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)66
寸法S(mm)15
寸法D(mm)6
寸法W1(mm)15.5
寸法W2(mm)18
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2198
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)152
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)91
寸法S(mm)27
寸法D(mm)10
寸法W1(mm)26
寸法W2(mm)28
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.96
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1126
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)21
種類リングキャッチ
寸法L(mm)55
寸法S(mm)15
寸法D(mm)5
寸法W(mm)26
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.69
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1270
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)32
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)49
寸法S(mm)9.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.5
寸法B2(mm)13.5
寸法B1(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1269
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)20
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)42
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)5
寸法E(mm)5.4
寸法B2(mm)11.5
寸法B1(mm)13
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
開口部分が広くて、用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3442
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)44
種類リングキャッチ
寸法L(mm)38
寸法H(mm)31
寸法D(mm)8
寸法W(mm)12
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
開口部分が広くて、用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3439
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)7
種類リングキャッチ
寸法L(mm)26
寸法H(mm)19
寸法D(mm)4
寸法W(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ステンレス
質量(g)57
種類リングキャッチ
寸法L(mm)44
寸法d(mm)15
寸法S(mm)10
寸法D(mm)6
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.49
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。