192件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス リングキャッチ
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理なし
1袋(5個)
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本品は浅野金属工業製です。 ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。 亜鉛メッキを施しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。 材質S15C 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所銅リングキャッチ
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用に。銅チェーンの連結金具として、また端末金具のジョイントに。 材質 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のリングキャッチよりねじ径が太く、強度が向上しています。
用途チェーンなどの端末に取付け、ジョイント金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ
1個
789 税込868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 種類リングキャッチ
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA638FK-23 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)22 種類リングキャッチ 寸法d(mm)5 使用荷重(kg)140 寸法b(mm)13 寸法h(mm)39 寸法m(mm)6.5
1個
250 税込275
欠品中

エスコ品番EA638CV-16 材質スチール 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)350 表面処理亜鉛メッキ
1個
240 税込264
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 材質スチール(SS400) 種類リングキャッチ 表面処理ユニクロメッキ
1箱(30個)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

連結部分を90°回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス 種類リングキャッチ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2198 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)152 種類スイベルスナップ 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.96
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

開口部分が広くて用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。 六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ネットリングフック
RoHS
材質ステンレス 質量(g)57 種類リングキャッチ 寸法L(mm)44 寸法d(mm)15 寸法S(mm)10 寸法D(mm)6 寸法W(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス 種類リングキャッチ
1袋(1個)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大洋製器工業リングキャッチ 両ネジ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェインやワイヤーロープの接続に。 材質 表面処理ユニクロ
1箱(10個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製チェーンのジョイント用パーツです。
材質ポリエチレン 入数(個)2
1組(2個)
200 税込220
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角棒レンチで開閉できます。
材質SUS304 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)50 内寸(mm)34×11 仕上鏡面研磨仕上 アズワン品番65-2162-67 開口部(mm)6.5
1個
1,410 税込1,551
翌々日出荷

耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 材質ステンレス(SUS316) 寸法B(mm)7.5
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プチカラビナ
指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。 材質スチール 表面処理塗装
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番208-0159 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ナット:真鍮 質量(g)8 寸法L(mm)60 寸法A(mm)19 寸法S(mm)8 寸法D(mm)3 寸法W(mm)31 アズワン品番64-8730-62 使用荷重(kN)0.05
1個
529 税込582
当日出荷

水本機械製作所リングキャッチ
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです ナットを回すだけで簡単に開閉できます
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。
材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高級ミニチェーンと同色仕上のリングキャッチです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。装飾用に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類リングキャッチ 寸法L(mm)25.5 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)2.5 包装JAN付袋入り 使用荷重(kN)0.15
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 トラスコ品番204-8709 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 質量(g)2 種類リングキャッチ 寸法L(mm)21 寸法S(mm)3.5 寸法D(mm)2 寸法E(mm)2.2 包装JAN付袋入り 寸法B2(mm)7 寸法B1(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.08
1個
699 税込769
翌日出荷

六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。ねじを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 呼び径3 寸法L1(mm)28 使用荷重(kg)40 呼び3 寸法S(mm)4 寸法B2(mm)7
1個
449 税込494
3日以内出荷

エスコ品番EA638HD-7 材質スチール 質量(g)60 種類リングキャッチ 線径(Φmm)7 使用荷重(kg)500 寸法A(mm)16 寸法E(mm)28 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)65 口の開き(mm)16 内幅(mm)16
1個
440 税込484
当日出荷

エスコ品番EA638H-5 材質スチール 質量(g)20.5 種類リングキャッチ 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)280 寸法A(mm)13 寸法E(mm)16 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)39.5 口の開き(mm)6.5 内幅(mm)13
1個
245 税込270
翌日出荷

エスコ品番EA638FK-25 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)50 種類リングキャッチ 寸法d(mm)7 使用荷重(kg)275 寸法b(mm)16 寸法h(mm)52 寸法m(mm)8.5
1個
425 税込468
翌日出荷

エスコ品番EA638FK-24 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)36 種類リングキャッチ 寸法d(mm)6 使用荷重(kg)200 寸法b(mm)14 寸法h(mm)45 寸法m(mm)7.5
1個
310 税込341
欠品中

エスコ品番EA638CV-19 材質スチール 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)750 表面処理亜鉛メッキ
1個
575 税込633
翌日出荷

エスコ品番EA638CV-15 材質スチール 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)275 表面処理亜鉛メッキ
1個
195 税込215
翌日出荷

エスコ品番EA638CV-13 材質スチール 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)140 表面処理亜鉛メッキ
1個
110 税込121
当日出荷

チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)138 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)700
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)73 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)350
1個
969 税込1,066
当日出荷