207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカン ステンレス モノタロウSカン ステンレスモノタロウ(28件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として材質SUS304種類Sカン
Sフック TRUSCOSフックTRUSCO(3件のレビュー)
579税込637
1袋(2個)
当日出荷
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法d(mm)5寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
Sカンフック ステンレス製 水本機械製作所Sカンフック ステンレス製水本機械製作所(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス Sカン TRUSCOステンレス SカンTRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1袋(30個)ほか
当日出荷
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレスSフック 中 【10個セット】 ユノックスステンレスSフック 中 【10個セット】ユノックス
569税込626
1セット(10個)
当日出荷
材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約10×5.3
SカンSAH型 水本機械製作所SカンSAH型水本機械製作所(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
Sフック エスコSフックエスコ(11件のレビュー)
160税込176
1セット(3個)
当日出荷
材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
Sフック スリムタイプ ステンレス製 ニッサチェインSフック スリムタイプ ステンレス製ニッサチェイン(2件のレビュー)
269税込296
1パック(4個)
当日出荷
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)2.5寸法D(mm)2.5参考使用荷重(kg)2箱入数5パック(4本/パック)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSフック 大 【10個セット】 ユノックスステンレスSフック 大 【10個セット】ユノックス
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約12.5×6
ステンレス SカンSAH 水本機械製作所ステンレス SカンSAH水本機械製作所(4件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)ほか
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン2018年トラスコ掲載ページ2 0966
ステンレスSフック 小 【10個セット】 ユノックスステンレスSフック 小 【10個セット】ユノックス
549税込604
1セット(10個)
当日出荷
材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約7.6×4
ステンレス SカンSAO 水本機械製作所ステンレス SカンSAO水本機械製作所
489税込538
1個
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
Sフック ロングタイプ 友屋Sフック ロングタイプ友屋(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から6日以内出荷
飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
仕様両端にビニール製保護キャップ付き材質(本体)SUS304
物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所物干しSフック(ストレート)水本機械製作所(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ステンレス Sカンロング 水本機械製作所ステンレス Sカンロング水本機械製作所
429税込472
1個
当日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ロングSカン ひめじやステンレス ロングSカンひめじや(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類Sカン使用荷重(kg)30寸法D(mm)6
SカンSAM型 水本機械製作所SカンSAM型水本機械製作所(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所SカンSAE型 ステンレス製水本機械製作所(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
Sカン 水本機械製作所Sカン水本機械製作所(5件のレビュー)
97税込107
1袋(2個)ほか
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
Sカン エスコSカンエスコ(8件のレビュー)
95税込105
1セット(10個)
当日出荷
材質種類Sカン表面処理ユニクロメッキ
塩ビ被覆線Sフック ニッサチェイン塩ビ被覆線Sフックニッサチェイン
119税込131
1個ほか
当日出荷
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして材質種類Sカン線径(Φmm)4寸法D(mm)5適合径(Φmm)(仕上径)5
ステンレス SフックSAD 水本機械製作所ステンレス SフックSAD水本機械製作所
399税込439
1個
当日出荷
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
プラスチックSフック ニッサチェインプラスチックSフックニッサチェイン
169税込186
1セット(2個)
当日出荷
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。材質ポリスチレン種類Sカン寸法D(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0966
ステンレスSフック ミニ 【10個セット】 ユノックスステンレスSフック ミニ 【10個セット】ユノックス
529税込582
1セット(10個)
当日出荷
材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約5.5×3.3
Sカン ミツヤSカンミツヤ(1件のレビュー)
299税込329
1セット(5個)ほか
当日出荷
材質鋼線シルバー種類Sカン
Sフック ステンレス Sカン SAH 水本機械製作所Sフック ステンレス Sカン SAH水本機械製作所
279税込307
1個
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6117材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)110寸法D(mm)4寸法L2(mm)102寸法H1(mm)40寸法H2(mm)55寸法S1(mm)7寸法S2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
ソフトSカン 100 カーボーイソフトSカン 100カーボーイ
209税込230
1個
当日出荷
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げにキズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約110幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
ステンレス SカンSAE 水本機械製作所ステンレス SカンSAE水本機械製作所(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所スーパーロングSカン4ミリ水本機械製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
ステンレス SカンSAH 水本機械製作所ステンレス SカンSAH水本機械製作所
72税込79
1個
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6155材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60寸法D(mm)2寸法L2(mm)56寸法H1(mm)22寸法H2(mm)30寸法S1(mm)3.5寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.005
ソフトSカン 180 カーボーイソフトSカン 180カーボーイ(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げにキズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約180幅(mm)約105厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約8
ロングエスフック ニッサチェインロングエスフックニッサチェイン(3件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。材質スチール(SWRM)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン寸法S(mm)54寸法D(mm)6仕上ユニクロ基本使用荷重(kN)0.1
パイプ用フック スチール製 ニッサチェインパイプ用フック スチール製ニッサチェイン(1件のレビュー)
239税込263
1パック(8個)ほか
当日出荷
パイプに使用できるフックです。
用途パイプ用。材質スチール(SWRM6)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン仕上ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ミニSフック【30個セット】 ユノックスミニSフック【30個セット】ユノックス(1件のレビュー)
549税込604
1セット(30個)
当日出荷
材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約3.6×2.2
パイプSカン ステンレス製 水本機械製作所パイプSカン ステンレス製水本機械製作所
199税込219
1個
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)Sカン(Sフック) ステンレス製AIOULE(ふじわら)
36税込40
1個
当日出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-75材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47ブラック種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
Sカンフック ステンレス製 TRUSCOSカンフック ステンレス製TRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
Sカンロング 水本機械製作所Sカンロング水本機械製作所
469税込516
1個
当日出荷
先端ゴム付
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス Sカン ひめじやステンレス Sカンひめじや
55税込61
1個
当日出荷から8日以内出荷
Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類Sカン
吊具用Sカン